DAYTON 6XJ06BE Gp Motor Split Phase Tefc 1/6 Hv 1725 Kierrosta / min 48z | AF2RRF 6XJ06

DAYTON 6XJ06BE Gp-moottori Split Phase Tefc 1/6 Hp 1725 Rpm 48z

Varastossa
Tuote: AF2RRF Malli: 6XJ06BERistiviite: 6XJ06

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€267.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Laakeritpallo
VelvollisuusJatkuva
kehys48Z
KehysmateriaaliValssattu teräs
Täyden kuorman ampeerit3.2
HP1/6
Hz60
EristysluokkaB
Pituus vähemmän akselia9 2 / 16 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusYleinen käyttö
Moottorin suunnitteluJaettu vaihe
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin suunnitteluTasainen
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Asennuspohja
Tyyppikilpi RPM1725
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus11 "
Vaihe1
KiertoCW / CCW
RPM-ryhmä1701-1800
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1.00
Akselin dia.1 / 2 "
Akselin pituus1.875 "
Jännite115
Takuu1 vuotta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
Laivan korkeus (cm)25.91
Laivan pituus (cm)35.31
Laivan leveys (cm)23.11
HS-koodi8501404040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAkselin pituusTäyden kuorman ampeeritHPPituus vähemmän akseliaAsennusTyyppikilpi RPMNopeuksien määräKokonaispituusHinta
DAYTON 6XJ05 Gp: n moottorin jaettu vaihe Tefc 1/4 hv 1725 kierrosta / min 48z | AF2RRE 6XJ051.5 "4.7/3.31 / 4, 1 / 12-Telineen pohja1725/1140211.437 "€463.96
DAYTON 6XJ07BE Gp Motor Split Phase Tefc 1/4 Hv 1725 Kierrosta / min 48z | AF2RRG 6XJ07 6XJ07BE1.875 "4.91/48 11 / 16 "pohja1725110.625 "€284.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6XJ06BE Gp-moottori Split Phase Tefc 1/6 Hp 1725 Rpm 48z
€267.99 / yksikkö