Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 6XF02 -rasiarasiasarja | AF2QYR

DAYTON 6XF02 Conduit Box Kit

Varastossa
Tuote: AF2QYR Malli: 6XF02

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€139.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohtolaatikko
ToimintoSisältää moottorijohdot
RPMei mitään
Jänniteei mitään

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi8503009520
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käytä vaihdemoottoreiden kanssa (34 kehystä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintoHinta
DAYTON 39P225 johdinkotelon säädettävä kiinnike | AC8EZL 39P225Suljetaan sähköliitännät€25.71
DAYTON 4JV45 -rasiarasiasarja | AD8FDC 4JV45-€43.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6XF02 Conduit Box Kit
€139.15 / yksikkö