Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 4JV45 -rasiarasiasarja | AD8FDC

DAYTON 4JV45 suojakotelosarja

Varastossa
Tuote: AD8FDC Malli: 4JV45

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohtolaatikko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8503007500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintoHinta
DAYTON 39P225 johdinkotelon säädettävä kiinnike | AC8EZL 39P225Suljetaan sähköliitännät€25.71
DAYTON 6XF02 -rasiarasiasarja | AF2QYR 6XF02Sisältää moottorijohdot€139.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4JV45 suojakotelosarja
€52.33 / yksikkö