Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 6X157 Mekaaninen laskuri | AF2PLE

DAYTON 6X157 vastamekaaninen

Varastossa
Tuote: AF2PLE Malli: 6X157

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€68.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMekaaninen laskuri
VäriMusta
Laskee sekunnissa16
Syvyys1.25 "
näyttöValkoiset numerot, musta tausta
Korkeus1.44 "
Syötteen tyyppiVivuvarsi, oikea käsi, ylhäältä tuleva
Pituus1.44 "
Asennuspohja
Numeroiden määrä5
Nollaa tyyppimanuaalinen
TyyppiTahti
Leveys2.53 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi9029108000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusVäriSyvyysNumeroiden määräNollaa tyyppiLeveysHalkaisijanäyttöHinta
DAYTON 1A189 Laskurin käsi aktivoitu | AA8TNN 1A189pöytä-Hopea-4Nuppi1.2 "1.82 "Valkoiset numerot, musta tausta€26.74
DAYTON 6X158 vastamekaaninen | AF2PLF 6X158pohjaMusta1.38 "5manuaalinen3.13 "-Valkoiset numerot, musta tausta€73.24
DAYTON 6X164 laskurin käsi aktivoitu | AF2PLK 6X164Hand HeldHopea-4Nuppi1.38 "1.75 "4-numeroinen€33.15
DAYTON 6X596 Mekaaninen laskuri | AF2PTN 6X596pohjaMusta2.15 "6manuaalinen5.57 "-Valkoiset numerot, musta tausta€151.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6X157 vastamekaaninen
€68.34 / yksikkö