Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 1A189 Laskurin käsi aktivoitu | AA8TNN

DAYTON 1A189 Käsikäyttöinen laskuri

Varastossa
Tuote: AA8TNN Malli: 1A189

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMekaaninen Tally-laskuri
VäriHopea
Halkaisija1.82 "
näyttöValkoiset numerot, musta tausta
Korkeus2.66 "
TulosignaaliKäsi Tally
Syötteen tyyppiKäsikäyttöinen
Asennuspöytä-
Numeroiden määrä4
Nollaa tyyppiNuppi
Leveys1.2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi9029108000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusVäriSyvyysNumeroiden määräNollaa tyyppiLeveysHalkaisijanäyttöHinta
DAYTON 6X157 Mekaaninen laskuri | AF2PLE 6X157pohjaMusta1.25 "5manuaalinen2.53 "-Valkoiset numerot, musta tausta€68.34
DAYTON 6X158 vastamekaaninen | AF2PLF 6X158pohjaMusta1.38 "5manuaalinen3.13 "-Valkoiset numerot, musta tausta€73.24
DAYTON 6X164 laskurin käsi aktivoitu | AF2PLK 6X164Hand HeldHopea-4Nuppi1.38 "1.75 "4-numeroinen€33.15
DAYTON 6X596 Mekaaninen laskuri | AF2PTN 6X596pohjaMusta2.15 "6manuaalinen5.57 "-Valkoiset numerot, musta tausta€151.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1A189 Käsikäyttöinen laskuri
€26.74 / yksikkö