Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 6WRJ5 Oven luukku 12-1/8 K 22-1/4 W Teräs | AF2NTA

DAYTON 6WRJ5 Ovisäleikkö 12-1/8 K 22-1/4 W Teräs

Varastossa
Tuote: AF2NTA Malli: 6WRJ5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€138.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOvi Louver
Aukon korkeus10-1 / 2 tuumaa
Aukon leveys20-1 / 2 tuumaa
Oven paksuus1-3/8 to 2-1/4"
Suorittaa loppuunHarmaa maali
Laipan leveys1.187 "
Vapaa alue0.759 Neliö-Ft.
Korkeus12.13 "
MateriaaliTeräs
Terien lukumäärä18
TyyppiImu tai poisto
Leveys22.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.8925
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)60.45
Laivan leveys (cm)34.04
HS-koodi7308305050
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Terän kulma (aste) (45)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunMateriaaliTerien lukumääräHinta
DAYTON 5NKL5 Ovisuoja 12-1 / 8 H 22-1 / 4 W Alumiini | AE4WLZ 5NKL5Kirkas eloksoituSuulakepuristettu alumiini14€167.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6WRJ5 Ovisäleikkö 12-1/8 K 22-1/4 W Teräs
€138.95 / yksikkö