DAYTON 6W048 Yleiskäyttöinen kuorma-auto 500 Lb. | AF2NEX

DAYTON 6W048 Yleiskäyttöinen käsitrukki 500 Lb.

Varastossa
Tuote: AF2NEX Malli: 6W048

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€243.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen kuorma-auto
VäriHopea
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kahvan tyyppiJatkuvan kehyksen kaksoisnasta
Kantavuus500 lb
MateriaaliAlumiini
Tyyppikilven syvyys8-1 / 2 "
Tyyppikilven leveys14 "
Kokonaiskorkeus48 "
kokonaisleveys21.25 "
Pyörän halkaisija10 "
Pyörän tyyppiPneumaattinen
Pyörän leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.098
Laivan korkeus (cm)134.62
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)52.58
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysVäriSuorittaa loppuunRengas laakeritPyörän halkaisijaPyörän tyyppiPyörän leveysKahvan tyyppiHinta
DAYTON 1W617 Yleiskäyttöinen kuorma-auto 300 Lb. | AB3YFT 1W61718.5 "punainenJauhemaali-8"Puolipneumaattinen1.75 "Jatkuva kehyksen paluu takaisin€133.99
DAYTON 2NXC1 Yleiskäyttöinen käsikuorma -auto 900 Lb. | AC2XQL 2NXC120.5 "punainenJauhemaaliTeräsrulla8"Kiinteä kumi2"Jatkuva kehyksen paluu takaisin€194.49
DAYTON 2NXC2 Yleiskäyttöinen kuorma-auto 800 Lb. | AC2XQM 2NXC225 "punainenJauhemaaliTeräspallo12 "Pneumaattinen4"Jatkuva kehyksen paluu takaisin€319.29
DAYTON 2W063 Yleiskäyttöinen kuorma-auto 400 Lb. | AC3TKK 2W06320 "punainenJauhemaali-10 "Puolipneumaattinen2.75 "Jatkuva kehyssilmukka€182.35
DAYTON 2W157 Yleiskäyttöinen käsikäyttöinen kuorma -auto 1000 Lb. | AC3TLB 2W15718 "punainenJauhemaali-8"Valettu kumi1.625 "Jatkuva kehyksen paluu takaisin€176.79
DAYTON 2W179 käsikäyttöinen kuorma-auto 650 lb | AC3TLE 2W17922 "punainenJauhemaali-10 "Pneumaattinen4"Jatkuva kehyksen paluu takaisin€176.53
DAYTON 34D660 Yleiskäyttöinen trukin kapasiteetti 600 lb | AC6LEX 34D66022 "punainenJauhemaali-10 "Pneumaattinen3.5 "Jatkuva kehyssilmukka€176.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6W048 Yleiskäyttöinen käsitrukki 500 Lb.
€243.72 / yksikkö