DAYTON 6RJZ4 haihdutusjäähdytin 2800/2100 Cfm | AF2DJX

DAYTON 6RJZ4 haihdutusjäähdytin 2800/2100 Cfm

Varastossa
Tuote: AF2DJX Malli: 6RJZ4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€592.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava haihdutusjäähdytin
Ilmavirta2800 / 2100 cfm
Ampeeria2.6
VäriBeige
Viilennyskapasiteetti1000 - 1400 neliömetriä
Syvyys22 "
AjaaKanssa
Drive TypeSuora
Suorittaa loppuunPolyesteriepoksi
Säleikön korkeus14 1 / 4 "
Säleikön leveys16-3 / 8 "
Korkeus32 "
MateriaaliGalvanisoitu teräs
MediaHaapa
Moottori HP1/8
Käyttöpaino120 lb
Tyynyn paksuus2"
Virtajohdon pituus10ft.
Pumpun jännite115
Nopeus1
Jännite115
Veden kapasiteetti6.3 gal.
Leveys22 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 30.15
Laivan korkeus (cm)92.71
Laivan pituus (cm)59.69
Laivan leveys (cm)59.69
HS-koodi8479600000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysIlmavirtaAmpeeriaSyvyysDrive TypeKorkeusMoottori HPNopeusHinta
DAYTON 6RJZ3 kannettava haihdutusjäähdytin 3800 / 2376cfm | AF2DJW 6RJZ328.38 "3800 / 2376 cfm6.5/3.628.375 "Vyö36.38 "1/32€840.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6RJZ4 haihdutusjäähdytin 2800/2100 Cfm
€592.28 / yksikkö