DAYTON 6RJZ3 kannettava haihdutusjäähdytin 3800 / 2376cfm | AF2DJW

DAYTON 6RJZ3 kannettava haihdutusjäähdytin 3800/2376cfm

Varastossa
Tuote: AF2DJW Malli: 6RJZ3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€840.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava haihdutusjäähdytin
Ilmavirta3800 / 2376 cfm
Ampeeria6.5/3.6
VäriBeige
Viilennyskapasiteetti1000 - 1400 neliömetriä
Syvyys28.375 "
AjaaKanssa
Drive TypeVyö
Suorittaa loppuunPolyesteriepoksi
Säleikön korkeus19-1 / 2 "
Säleikön leveys16-1 / 2 "
Korkeus36.38 "
MateriaaliGalvanisoitu teräs
MediaHaapa
Moottori HP1/3
Käyttöpaino186 lb
Tyynyn paksuus2"
Virtajohdon pituus10ft.
Pumpun jännite115
Nopeus2
Jännite115
Veden kapasiteetti10.4 gal.
Leveys28.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 50.4
Laivan korkeus (cm)104.14
Laivan pituus (cm)77.47
Laivan leveys (cm)77.47
HS-koodi8479600000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 6RJZ3 on 4RNN3: n ehdotettu korvaus

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysIlmavirtaAmpeeriaSyvyysDrive TypeKorkeusMoottori HPNopeusHinta
DAYTON 6RJZ4 haihdutusjäähdytin 2800/2100 Cfm | AF2DJX 6RJZ422 "2800 / 2100 cfm2.622 "Suora32 "1/81€592.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6RJZ3 kannettava haihdutusjäähdytin 3800/2376cfm
€840.98 / yksikkö