Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 6L104 Akselin kaari 1/2-20rh | AE9NND

DAYTON 6L104 Akseliakseli 1/2-20rh

Varastossa
Tuote: AE9NND Malli: 6L104

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarren arbor
Sopii akselin halkaisijaan.1 / 2 "
Kokonaispituus3.5 "
KiertoVastapäivään
Kierre1 / 2-20RH
thread Pituus1 13 / 16 "
TyyppiStandardi
Aluslevy OD1-1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8503009520
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Pyörän leveys (tuumaa) (1-1 / 16)
    • Kiinnitysruuvityyppi (hylsy, lukitsee kannattimet tiukasti akseliin)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii akselin halkaisijaan.KokonaispituusKiertoKierrethread PituusTyyppiAluslevy ODHinta
DAYTON 3ZN03 Akselipussi 1 / 2-20rh AD3JRK 3ZN033 / 8 "4 1 / 16 "Vastapäivään1 / 2-20RH2.5 "Vakiona laajemmille pyörille1-1 / 2 "€24.22
DAYTON 3ZN04 Akselipuikko 3 / 8-24rh | AD3JRL 3ZN041 / 4 "2"Vastapäivään3 / 8-24RH1.125 "Pieni1-1 / 4 "€17.47
DAYTON 3ZN05 Akselipuikko 3 / 8-24rh | AD3JRM 3ZN055 / 16 "2"Vastapäivään3 / 8-24RH1.125 "Pieni1-1 / 4 "€17.82
DAYTON 3ZN06 Akselin kaari 3/8-24rh | AD3JRN 3ZN063 / 8 "2"Vastapäivään3 / 8-24RH1.125 "Pieni1-1 / 4 "€17.82
DAYTON 3ZN07 Akselin kaari 1/2-20rh | AD3JRP 3ZN071 / 2 "4 1 / 16 "Vastapäivään1 / 2-20RH2.5 "Vakiona laajemmille pyörille1-1 / 2 "€24.22
DAYTON 3ZN08 Akselipussi 1 / 2-20rh AD3JRQ 3ZN085 / 8 "4 1 / 16 "Vastapäivään1 / 2-20RH2.5 "Vakiona laajemmille pyörille1-1 / 2 "€17.01
DAYTON 3ZN09 Akselipuikko 3 / 8-24lh | AD3JRR 3ZN091 / 4 "2"myötäpäivään3 / 8-24LH1.125 "Pieni1-1 / 4 "€16.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6L104 Akseliakseli 1/2-20rh
€20.72 / yksikkö