DAYTON 6KWN7 Pakotuuletin 18 tuumaa 208-230/460 V | AE9MRW

DAYTON 6KWN7 pakoilmatuuletin 18 tuumaa 208-230/460 V

Varastossa
Tuote: AE9MRW Malli: 6KWN7

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,177.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuoravetoinen aksiaalinen poistoilmapuhallin
Pohjan korkeus1.75 "
Pohjan pituus30 "
Pohjan yläosa suojukseen (tuumaa)6-1/4
Pohjan leveys30 "
CFM @ 0.000 tuumaa. SP4578
CFM @ 0.125 tuumaa. SP4349
CFM @ 0.250 tuumaa. SP4141
CFM @ 0.375 tuumaa. SP3908
CFM @ 0.500 tuumaa. SP3660
CFM @ 0.625 tuumaa. SP3357
CFM @ 0.750 tuumaa. SP2935
CFM @ 0.875 tuumaa. SP2579
CFM @ 1.000 tuumaa. SP2327
CFM @ 1.250 tuumaa. SP1809
KoteloKehrätty alumiini
Hz60
Maks. BHP1.04
Maks. Tulolämpötila120 astetta F.
Maks. Käyttövahvistimet3.8-3.4/1.7
Moottori HP1
AsennuspaikkaKatto
Kokonaisdia.35-1 / 4 "
Kokonaiskorkeus19 "
Vaihe3
Potkurin dia.18 "
PotkurimateriaaliAlumiini
Suositeltu pellin koko (tuumaa)X 23 23
vaatiiKaton reunus uutta asennusta varten
RPM1750
Akselin halkaisija. Potkurin pää (tuumaa)5/8
Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.28
Äänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.29
Nopeus hallittavissaEi
TyyppiAksiaalinen suora käyttö alaspäin
Jännite208-230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 34.65
Laivan korkeus (cm)68.58
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)96.52
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.500 tuumaa. SPPohjan korkeusPohjan pituusCFM @ 0.625 tuumaa. SPCFM @ 0.750 tuumaa. SPCFM @ 0.875 tuumaa. SPCFM @ 1.000 tuumaa. SPCFM @ 1.250 tuumaa. SPHinta
DAYTON 4YC48 poistoilmaventtiili 16 tuumaa | AE2LLZ 4YC486821 3 / 4 "26 "-----€1,553.70
DAYTON 4YC49 -poistoventtiili 16 tuumaa | AE2LMA 4YC4923391 3 / 4 "26 "2112168613981257934€1,606.66
DAYTON 4YC50 -poistoventtiili 18 tuumaa | AE2LMB 4YC5012761 3 / 4 "30 "881499---€1,992.60
DAYTON 4YC51 poistoilmaventtiili 18 tuumaa | AE2LMC 4YC5136601 3 / 4 "30 "33572935257923271809€2,137.10
DAYTON 4YC52 poistoilmaventtiili 20 tuumaa | AE2LMD 4YC5219251 3 / 4 "34 "1313----€2,484.43
DAYTON 4YC53 poistoilmaventtiili 20 tuumaa | AE2LME 4YC5350071 3 / 4 "34 "4650424635923295-€2,704.28
DAYTON 4YC54 poistoilmaventtiili 24 tuumaa | AE2LMF 4YC5432791 3 / 4 "34 "2700225218911583-€2,812.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6KWN7 pakoilmatuuletin 18 tuumaa 208-230/460 V
€2,177.53 / yksikkö