Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 6KD75 Aksiaalituuletin 115vac 4-11/16 tuumaa K 4-11/16 tuumaa Leveys | AE9KEE

DAYTON 6KD75 aksiaalituuletin 115vac 4-11/16 tuumaa K 4-11/16 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AE9KEE Malli: 6KD75

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräaksiaalituuletin
Ampeeria0.24
Laakeritpallo
Terän materiaaliPolybutyleenitereftalaatti
CFM @ 0.000 tuumaa. SP117
dBA50
Syvyys1.5 "
SähköliitännätTerminaalit
Tuuletin RPM3150
Korkeus4 11 / 16 "
Asumisen viimeistelyMusta maalattu
KoteloValettu alumiini
Hz50/60
Maks. Ympäristön lämpötila158-astetta F
Moottorin eristysLuokka
MoottorityyppiVarjostettu pylväs
Silmän kiinnitys OC4-1 / 8 "
AsennusasentoPystysuora tai vaaka
Vaihe1
vaatiiJohtosarja (ei sisälly toimitukseen)
ShapeNeliö
LämpösuojausImpedanssi
Jännite115 VAC
Watts20
Leveys4 11 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Dayton 6KD75 aksiaalipuhallin on ihanteellinen laitteiden jäähdyttämiseen kotelon sisällä sähkö- ja elektroniikka-, verkko- ja hitsaussovelluksiin. Dayton aksiaalipuhaltimet soveltuvat laitteiden jäähdyttämiseen kuivissa olosuhteissa.

Ominaisuudet:

  • Tässä tuulettimessa on liitintyyppiset sähköliitännät terminaalin kuumenemisen ja sähkövaaran estämiseksi.
  • Sen suunnittelun ansiosta käyttäjä voi asentaa tuulettimen joko pysty- tai vaaka-asentoon sovelluksen vaatimuksesta riippuen.
  • Siinä on varjostettu napamoottori, joka pitää tuulettimen kierrosnopeudet jopa pitkän käytön jälkeen.
  • Siinä on polybuteenitereftalaattiterät, jotka maksimoivat ilmavirran ja minimoivat kitkan.
  • Siinä on valettu alumiinikotelo kestävyyden takaamiseksi.

Standardit ja hyväksynnät:

  • RoHS
  • UL

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka asentaa tämä Daytonin neliön aksiaalituuletin?

V. Tämä tuuletin asennetaan koteloon, jossa on joko pyöreä tai neliön muotoinen aukko. Tuulettimen kulmista asennetaan neljä ruuvia koteloon tuulettimen kiinnittämiseksi laitteen runkoon.

K. Onko tämä Daytonin aksiaalituuletin altis kitkalle?

V. Tässä aksiaalipuhaltimessa on kuulalaakerit kitkan minimoimiseksi minimiin.

K. Onko tämä Daytonin aksiaalituuletin altis iskuille?

V. Kyllä, tällä tuulettimella on IP20-luokiteltu, mikä varmistaa, että tahattomat iskut eivät aiheuta haittaa puhaltimen toiminnalle.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTuuletin RPMAmpeeriaLaakeritKorkeusAsumisen viimeistelyKoteloMoottorityyppiAsennusasentoHinta
DAYTON 2RTD1 Aksiaalipuhallin 115vac 4-11 / 16 tuumaa H 4-11 / 16 tuumaa leveys | AC3DJX 2RTD131000.25Holkki4 11 / 16 "Musta maalattuAlumiiniVarjostettu pylväsVaakasuora€46.50
DAYTON 2RTD9 Aksiaalipuhallin 230vac 4-11 / 16 tuumaa H 4-11 / 16 tuumaa leveys | AC3DKD 2RTD931000.12Holkki4 11 / 16 "Musta maalattuAlumiiniVarjostettu pylväsVaakasuora€32.16
DAYTON 2RTE1 Aksiaalipuhallin 230vac 4-11 / 16 Tuuma H 4-11 / 16 Tuuma Leveys | AC3DKE 2RTE131500.12pallo4 11 / 16 "Musta maalattuAlumiiniVarjostettu pylväsPystysuora tai vaaka€54.30
DAYTON 2RTE4 Aksiaalipuhallin 115vac 2-3 / 8in H 2-3 / 8in W | AC3DKH 2RTE442000.17Nollakitkailma2.375 "Musta maalattuPBT-muoviVarjostettu pylväsPystysuora tai vaaka€23.95
DAYTON 2RTE8 Aksiaalipuhallin 115vac 3-1 / 8in H 3-1 / 8in W | AC3DKM 2RTE833000.12Nollakitkailma3.125 "Musta maalattuPBT-muoviVarjostettu pylväsPystysuora tai vaaka€30.82
DAYTON 2RTF2 -aksiaalipuhallin 5vdc 1-15 / 16 tuumaa H 1-15 / 16 tuuman leveys | AC3DKP 2RTF243000.16Nollakitkailma1 15 / 16 "Musta maalattuPBT-muovi-Pystysuora tai vaaka€7.57
DAYTON 2RTF9 Aksiaalipuhallin 12vdc 2-3 / 8in H 2-3 / 8in W | AC3DKR 2RTF961000.27Nollakitkailma2.375 "Musta maalattuPBT-muovi-Pystysuora tai vaaka€26.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6KD75 aksiaalituuletin 115vac 4-11/16 tuumaa K 4-11/16 tuumaa leveys
€36.78 / yksikkö