DAYTON 6K844 Yleiskäyttöinen moottorin jaettu vaihe Odp 1/2 hv 3450 rpm 48 | AE9JKK

DAYTON 6K844 yleiskäyttöinen moottori jaettu vaihe Odp 1/2 Hp 3450 rpm 48

Varastossa
Tuote: AE9JKK Malli: 6K844

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€262.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Laakeritpallo
VelvollisuusJatkuva
kehys48Z
KehysmateriaaliValssattu teräs
Täyden kuorman ampeerit7.8
HP1/2
Hz60
EristysluokkaB
Pituus vähemmän akselia8.437 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusYleinen käyttö
Moottorin suunnitteluJaettu vaihe
Moottorikotelon suunnitteluAvaa tippuminen
Moottorin kiinnitystyyppiTelineen pohja
Moottorin akselin suunnitteluTasainen
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
AsennusTelineen pohja
Tyyppikilpi RPM3450
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus10.375 "
Vaihe1
KiertoCW / CCW
RPM-ryhmä3001-3600
Kierroslukualue3001-3600
Palvelukerroin1.25
Akselin dia.1 / 2 "
Akselin pituus1.875 "
Jännite115
Takuu1 vuotta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.5015
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)24.38
HS-koodi8501404040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliEristysluokkaTehokkuusryhmäkehysTaajuusmuuttaja mitoitettuPituus vähemmän akseliaMoottorin suunnitteluMoottorin asennusasentoMoottorin akselin suunnitteluHinta
DAYTON 11W342 Motor 3 Phase 3 Hp 1750-208 / 230v Eff 460 | AA86.5VBX 11W342F-182TC-11 "3-vaiheinenKaikki kulmatAvain€677.50
DAYTON 24C177 Yleiskäyttöinen moottori Split Phase Odp 1/4 Hp 1140 rpm 56 | AB7UQH 24C177B-56-12.125 "Jaettu vaihe-Avain€315.35
DAYTON 2N982 Moottori 3 Vaihe 2 Hp 1750-208 / 230v Eff 460 | AC84.0VBL 2N982FKorkea tehokas182/184Kyllä10.875 "3-vaiheinen-Avain€1,198.68
DAYTON 2N983 Moottori 3 Vaihe 3 Hv 1740-208/230v Eff 460 | AC86.5VBM 2N983FKorkea tehokas213/215Kyllä13 13 / 16 "3-vaiheinen-Avain€1,048.98
DAYTON 2N984 Moottori 3 Vaihe 5 Hv 1740-208 / 230v Eff 460 | AC87.5VBN 2N984FKorkea tehokas213/215Kyllä13 13 / 16 "3-vaiheinen-Avain€2,283.20
DAYTON 2N985 -moottori 3-vaiheinen 7.5 hv 1770-208 / 230 teho 460 | AC88.5VBP 2N985FKorkea tehokas254U / 256UKyllä18 1 / 16 "3-vaiheinen-Avain€1,703.15
DAYTON 2N986 Moottori 3 Vaihe 10 Hv 1770-208 / 230 Eff 460 | AC89.5VBQ 2N986FKorkea tehokas254U / 256UKyllä18 1 / 16 "3-vaiheinen-Avain€1,773.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6K844 yleiskäyttöinen moottori jaettu vaihe Odp 1/2 Hp 3450 rpm 48
€262.19 / yksikkö