DAYTON 2N986 Moottori 3 Vaihe 10 Hv 1770-208 / 230 Eff 460 | AC89.5VBQ

DAYTON 2N986 Moottori 3 Vaihe 10 Hp 1770 208-230/460 Eff 89.5

Varastossa
Tuote: AC2VBQ Malli: 2N986

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,583.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Laakeritpallo
VelvollisuusJatkuva
TehokkuusryhmäKorkea tehokas
kehys254U / 256U
KehysmateriaaliTeräs
Täyden kuorman ampeerit27.2-25.7/12.9
HP10
Hz60
EristysluokkaF
Taajuusmuuttaja mitoitettuKyllä
Pituus vähemmän akselia18 1 / 16 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusYleinen käyttö
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluAvaa tippuminen
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Asennuspohja
Tyyppikilpi RPM1770
Nimellinen tehokkuus89.5
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus21 13 / 16 "
Vaihe3
KiertoCW / CCW
RPM-ryhmä1701-1800
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.1.375 "
Akselin pituus3.75 "
Jännite208-230/460
Takuu3 vuotta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 98.55
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)55.88
HS-koodi8501524000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliEristysluokkaTehokkuusryhmäkehysTaajuusmuuttaja mitoitettuPituus vähemmän akseliaMoottorin suunnitteluMoottorin asennusasentoMoottorin akselin suunnitteluHinta
DAYTON 11W342 Motor 3 Phase 3 Hp 1750-208 / 230v Eff 460 | AA86.5VBX 11W342F-182TC-11 "3-vaiheinenKaikki kulmatAvain€605.68
DAYTON 24C177 Yleiskäyttöinen moottori Split Phase Odp 1/4 Hp 1140 rpm 56 | AB7UQH 24C177B-56-12.125 "Jaettu vaihe-Avain€315.35
DAYTON 2N982 Moottori 3 Vaihe 2 Hp 1750-208 / 230v Eff 460 | AC84.0VBL 2N982FKorkea tehokas182/184Kyllä10.875 "3-vaiheinen-Avain€1,072.44
DAYTON 2N983 Moottori 3 Vaihe 3 Hv 1740-208/230v Eff 460 | AC86.5VBM 2N983FKorkea tehokas213/215Kyllä13 13 / 16 "3-vaiheinen-Avain€937.23
DAYTON 2N984 Moottori 3 Vaihe 5 Hv 1740-208 / 230v Eff 460 | AC87.5VBN 2N984FKorkea tehokas213/215Kyllä13 13 / 16 "3-vaiheinen-Avain€2,353.81
DAYTON 2N985 -moottori 3-vaiheinen 7.5 hv 1770-208 / 230 teho 460 | AC88.5VBP 2N985FKorkea tehokas254U / 256UKyllä18 1 / 16 "3-vaiheinen-Avain€1,520.70
DAYTON 2N990 Moottori 3 Vaihe 2 Hp 1170-208 / 230v Eff 460 | AC85.5VBR 2N990F-213/215Kyllä13 13 / 16 "3-vaiheinen-Avain€1,209.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2N986 Moottori 3 Vaihe 10 Hp 1770 208-230/460 Eff 89.5
€1,583.49 / yksikkö