DAYTON 6K570 -moottori 1/3 hv: n jaettu vaihe 1725 rpm 115 V | AE9JHY

DAYTON 6K570 moottori 1/3 Hp jaettu vaihe 1725 rpm 115 V

Varastossa
Tuote: AE9JHY Malli: 6K570

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€251.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHihnakäyttöinen moottori
LaakeritHolkki
Rungon halkaisija5.625 "
VelvollisuusJatkuva
LiiteAvaa tippuminen
kehys48Y
KehysmateriaaliTeräs
Täyden kuorman ampeerit6.6
HP1/3
Hz60
EristysluokkaB
Pituus vähemmän akselia8.375 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusH VAC/R
Moottorin suunnitteluJaettu vaihe
Moottorikotelon suunnitteluAvaa tippuminen
Moottorin kiinnitystyyppiTelineen pohja
Moottorin akselin suunnitteluTasainen
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin alisovellusHihnan Dr tuuletin / puhallin
Moottorin lämpösuojausauto
MoottorityyppiJaettu vaihe
AsennusKehto
Tyyppikilpi RPM1725
Kokonaispituus9.88 "
Vaihe1
Joustava rengas Dia.2.5 "
Soita soittokeskukseen7-9 / 16 "
KiertoCW / CCW
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1.35
Akselin dia.1 / 2 "
Akselin pituus1.5 "
Lämpösuojausauto
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.1235
Laivan korkeus (cm)19.56
Laivan pituus (cm)29.97
Laivan leveys (cm)20.07
HS-koodi8501404040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräEristysluokkaLaakeritRungon halkaisijaPituus vähemmän akseliaMaks. Ympäristön lämpötilaMoottorisovellusMoottorin suunnitteluHinta
DAYTON 1AGG1 -moottorin kondensaattorin käynnistys 1/4 hv 1725 / 115-208v 230yz | AA48VCU 1AGG1Hihnakäyttöinen moottoriBpallo5.625 "7 13 / 16 "40 astetta CH VAC/RKondensaattori-Käynnistä€374.27
DAYTON 1AGG2 -moottorin kondensaattorin käynnistys 1/3 hv 1725 / 115-208v 230z | AA48VCV 1AGG2Hihnakäyttöinen moottoriBpallo5.625 "8 11 / 32 "40 astetta CH VAC/RKondensaattori-Käynnistä€485.72
DAYTON 3K091 -moottori 1/4 hv 1725 rpm 115 / 208-230 V | AC9UEM 3K091Hihnakäyttöinen moottoriBpallo5.625 "7 15 / 16 "40 astetta CH VAC/RJaettu vaihe€304.26
DAYTON 3K371 -moottori 1/3 1/9 Hv 1725/1140 115 / min 9 V | ACXNUMXUET 3K371Hihnakäyttöinen moottoriBpallo5.625 "10 "40 astetta CH VAC/RJaettu vaihe€425.32
DAYTON 3K384 -moottori 1/3 hv: n jaettu vaihe 1725 rpm 115 V | AC9UEU 3K384Hihnakäyttöinen moottoriBHolkki5.625 "8.375 "40 astetta CH VAC/RJaettu vaihe€268.04
DAYTON 3K386 -moottori 1/3 1/9 Hv 1725/1140 115 / min 9 V | ACXNUMXUEV 3K386Hihnakäyttöinen moottoriBpallo5.625 "10 1 / 16 "40 astetta CH VAC/RJaettu vaihe€463.69
DAYTON 3K613 -moottori 1/6 hv 1725 rpm 115 / 208-230 V | AC9UEZ 3K613Hihnakäyttöinen moottoriBpallo5.625 "6 15 / 16 "40 astetta CH VAC/RJaettu vaihe€333.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6K570 moottori 1/3 Hp jaettu vaihe 1725 rpm 115 V
€251.63 / yksikkö