DAYTON 6K490 Yleiskäyttöinen moottori Hiiliteräs Odp 1/3 Hv 1725 Kierrosta / min 48z | AE9JHR

DAYTON 6K490 yleiskäyttöinen moottori hiiliteräs Odp 1/3 Hp 1725 rpm 48z

Varastossa
Tuote: AE9JHR Malli: 6K490

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€374.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Laakeritpallo
VelvollisuusJatkuva
kehys48Z
Täyden kuorman ampeerit5.4/2.7 ja 6.2/3.1
HP1/3
Hz50/60
EristysluokkaB
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusYleinen käyttö
Moottorin suunnitteluKondensaattori-Käynnistä
Moottorikotelon suunnitteluAvaa tippuminen
Moottorin kiinnitystyyppiTelineen pohja
Moottorin akselin suunnitteluTasainen
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausauto
AsennusTelineen pohja
Tyyppikilpi RPM1725/1425
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus10 13 / 16 "
Vaihe1
KiertoCW / CCW
RPM-ryhmä1701-1800
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1.35
Akselin dia.1 / 2 "
Akselin pituus1.875 "
Jännite115/230 ja 110/220
Takuu1 vuotta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9135
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8501404020
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräEristysluokkaLaakeritRungon halkaisijaPituus vähemmän akseliaMaks. Ympäristön lämpötilaMoottorisovellusMoottorin suunnitteluHinta
DAYTON 1AGG1 -moottorin kondensaattorin käynnistys 1/4 hv 1725 / 115-208v 230yz | AA48VCU 1AGG1Hihnakäyttöinen moottoriBpallo5.625 "7 13 / 16 "40 astetta CH VAC/RKondensaattori-Käynnistä€361.06
DAYTON 1AGG2 -moottorin kondensaattorin käynnistys 1/3 hv 1725 / 115-208v 230z | AA48VCV 1AGG2Hihnakäyttöinen moottoriBpallo5.625 "8 11 / 32 "40 astetta CH VAC/RKondensaattori-Käynnistä€463.94
DAYTON 3K091 -moottori 1/4 hv 1725 rpm 115 / 208-230 V | AC9UEM 3K091Hihnakäyttöinen moottoriBpallo5.625 "7 15 / 16 "40 astetta CH VAC/RJaettu vaihe€258.93
DAYTON 3K371 -moottori 1/3 1/9 Hv 1725/1140 115 / min 9 V | ACXNUMXUET 3K371Hihnakäyttöinen moottoriBpallo5.625 "10 "40 astetta CH VAC/RJaettu vaihe€430.68
DAYTON 3K384 -moottori 1/3 hv: n jaettu vaihe 1725 rpm 115 V | AC9UEU 3K384Hihnakäyttöinen moottoriBHolkki5.625 "8.375 "40 astetta CH VAC/RJaettu vaihe€263.38
DAYTON 3K386 -moottori 1/3 1/9 Hv 1725/1140 115 / min 9 V | ACXNUMXUEV 3K386Hihnakäyttöinen moottoriBpallo5.625 "10 1 / 16 "40 astetta CH VAC/RJaettu vaihe€476.88
DAYTON 3K613 -moottori 1/6 hv 1725 rpm 115 / 208-230 V | AC9UEZ 3K613Hihnakäyttöinen moottoriBpallo5.625 "6 15 / 16 "40 astetta CH VAC/RJaettu vaihe€369.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6K490 yleiskäyttöinen moottori hiiliteräs Odp 1/3 Hp 1725 rpm 48z
€374.29 / yksikkö