DAYTON 6HJ80 laippaliitinsarja | AE9BVR

DAYTON 6HJ80 laippaliitossarja

Varastossa
Tuote: AE9BVR Malli: 6HJ80

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€395.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaippaliitin
MateriaaliValurauta
Mato keskuksen etäisyys1.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.85
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8483908080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pulttiympyrän halkaisija. Laippa moottoriin (tuumaa) (5.88)
    • Tulomoottorin rungon koko (143TC / 145TC)
    • Moottorin kytkentäreikä (tuumaa) (0.88)
    • Moottorikytkentäava (tuumaa) (0.19 x 0.09)
    • Kokonaispituuden vähennysventtiili ja laippa (tuumaa) (10.28)
    • Reduktorin kytkentäreikä (tuumaa) (0.63)
    • Reduktorin kytkentäava (tuumaa) (0.19 x 0.09)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMato keskuksen etäisyysHinta
DAYTON 3A701 Laippakytkinsarja | AC8GQJ 3A7011.33 "€313.83
DAYTON 3A706 laippaliitäntäsarja | AC8GQK 3A7062.62 "€453.60
DAYTON 3A707 laippaliitäntäsarja | AC8GQL 3A7072.62 "€453.60
DAYTON 3A708 laippaliitäntäsarja | AC8GQM 3A7083.25 "€453.47
DAYTON 3A709 Laippakytkinsarja | AC8GQN 3A7093.25 "€453.60
DAYTON 3A710 laippaliitäntäsarja | AC8GQP 3A7103.25 "€550.38
DAYTON 6HJ79 laippaliitäntäsarja | AE9BVQ 6HJ791.75 "€369.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6HJ80 laippaliitossarja
€395.90 / yksikkö