DAYTON 6GPG4 -pumppu, itsepohjainen alumiini 1/3 hv | AE8YZD

DAYTON 6GPG4 pumppu itseimevä alumiini 1/3 hv

Varastossa
Tuote: AE8YZD Malli: 6GPG4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€702.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskipakopumppu
Ampeeria7.0/3.5
Laakerityyppipallo
Paras hyötysuhde GPM @ Head17 @ 20 Ft.
Paras hyötysuhde-alue GPM @ Head12-33 GPM @ 25-15 Ft.
TyhjennystulppaHelppo pääsy
VelvollisuusJatkuva
kehys56J
GPM @ 10 PSI14.1
GPM vettä @ 10 Ft. pää33
GPM vettä @ 15 Ft. pää21
GPM vettä @ 2 Ft. pää37
GPM vettä @ 20 Ft. pää17
GPM vettä @ 25 Ft. pää12
GPM vettä @ 30 Ft. pää6
GPM vettä @ 5 Ft. pää35
Korkeus10 "
KoteloAlumiini
HP1/3
Hz60
Juoksupyörän materiaaliAlumiini
Juoksupyörän tyyppiPuoliksi suljettu
Tuloaukko1-1 / 2 "
Pituus16 11 / 16 "
Maks. Kotelon paine85 PSI
Maks. Dia. Kiinteät aineet3 / 8 "
Maks. Nesteen viskositeetti31 SSU
Maks. GPM @ Head36 @ 2 Ft.
Maks. Pää32 ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila180 F
Max. Paine13.9 PSI
Maks. Tietty painovoima1
Pienin GPM @ Head2 @ 31 Ft.
Moottorin koteloODP
Moottorin kierrosluku3450
MoottorityyppiKondensaattori-Käynnistä, Kondensaattori-Käynnistä
NEMA / IEC-kehys56J
pistorasia1-1 / 2 "
Vaihe1
Portin kierto4 aseman lisäystä
RuuvimateriaaliHiiliteräs
SinettihakemusPalamattomat nesteet, jotka ovat yhteensopivia pumpun komponenttien kanssa
Tiivistemateriaali304 Ruostumaton teräs, Viton, Hiili, Keraaminen
TiivistetyyppiMekaaninen
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
Imuhissi25 Ft.
TyyppiKemiallinen siirto, itsepohjainen
Jännite115/230
Kostutetut materiaalitAlumiini, 304 ruostumaton teräs, vitoni, hiili, keraaminen
Leveys7 5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.9735
Laivan korkeus (cm)34.54
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8413702005
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGPM vettä @ 15 Ft. pääAmpeeriaParas hyötysuhde GPM @ HeadGPM vettä @ 20 Ft. pääGPM vettä @ 25 Ft. pääGPM vettä @ 30 Ft. pääGPM vettä @ 40 Ft. pääGPM vettä @ 5 Ft. pääHinta
DAYTON 12N810 keskipakopumppu, itsepohjainen 3 hv Ci | AA4JCH 12N8102278.2-7.4/3.7119 @ 46 Ft.213197180144-€1,955.61
DAYTON 12N811 keskipakopumppu, itsepohjainen 3 hv | AA4JCJ 12N8112278.2-7.4/3.7119 @ 46 Ft.213197180144-€4,016.91
DAYTON 12N812 keskipakopumppu itsepohjainen 5 hv Ci | AA4JCK 12N81227913.4-12.6/6.3120 @ 67 Ft.264246228197-€1,973.16
DAYTON 12N813 keskipakopumppu, itsepohjainen, 5 hv | AA4JCL 12N81327913.4-12.6/6.3120 @ 67 Ft.264246228197-€3,519.10
DAYTON 12N814 keskipakopumppu, itseimevä 7.5 hv Ci | AA4JCM 12N81434218.8-17.8/8.9148 @ 82 Ft.333323309285-€2,402.56
DAYTON 12N815 Keskipakopumppu Itseimevä 7.5 hv Ss | AA4JCN 12N81534218.8-17.8/8.9148 @ 82 Ft.333323309285-€3,754.93
DAYTON 2ZXP1 keskipakopumppu 3 / 4hp 1 Ph 115 / 208-230v | AC4HRR 2ZXP15610.7 / 5.2-5.324 @ 40 Ft.5247422465€925.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6GPG4 pumppu itseimevä alumiini 1/3 hv
€702.20 / yksikkö