DAYTON 6GPG3 -pumppu itsepohjainen ruostumaton teräs 1/3 hv | AE8YZC

DAYTON 6GPG3 Pumppu Itseimevä ruostumaton teräs 1/3 Hp

Varastossa
Tuote: AE8YZC Malli: 6GPG3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,178.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskipakopumppu
Ampeeria7.0/3.5
Laakerityyppipallo
Paras hyötysuhde GPM @ Head17 @ 20 Ft.
Paras hyötysuhde-alue GPM @ Head12-33 GPM @ 25-15 Ft.
TyhjennystulppaHelppo pääsy
VelvollisuusJatkuva
kehys56J
GPM @ 10 PSI14.1
GPM vettä @ 10 Ft. pää33
GPM vettä @ 15 Ft. pää21
GPM vettä @ 2 Ft. pää37
GPM vettä @ 20 Ft. pää17
GPM vettä @ 25 Ft. pää12
GPM vettä @ 30 Ft. pää6
GPM vettä @ 5 Ft. pää35
Korkeus10 "
KoteloRuostumaton teräs
HP1/3
Hz60
Juoksupyörän materiaaliRuostumaton teräs
Juoksupyörän tyyppiPuoliksi suljettu
Tuloaukko1-1 / 2 "
Pituus16 11 / 16 "
Maks. Kotelon paine85 PSI
Maks. Dia. Kiinteät aineet3 / 8 "
Maks. Nesteen viskositeetti31 SSU
Maks. GPM @ Head36 @ 2 Ft.
Maks. Pää32 ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila180 F
Max. Paine13.9 PSI
Maks. Tietty painovoima1
Pienin GPM @ Head2 @ 31 Ft.
Moottorin koteloODP
Moottorin kierrosluku3450
MoottorityyppiKondensaattori-Käynnistä, Kondensaattori-Käynnistä
NEMA / IEC-kehys56J
pistorasia1-1 / 2 "
Vaihe1
Portin kierto4 aseman lisäystä
RuuvimateriaaliRuostumaton teräs
SinettihakemusPalamattomat nesteet, jotka ovat yhteensopivia pumpun komponenttien kanssa
Tiivistemateriaali304 Ruostumaton teräs, Viton, Hiili, Keraaminen
TiivistetyyppiMekaaninen
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
Imuhissi25 Ft.
TyyppiKemiallinen siirto, itsepohjainen
Jännite115/230
Kostutetut materiaalit304 Ruostumaton teräs, Viton, Hiili, Keraaminen
Leveys7 5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.12
Laivan korkeus (cm)33.53
Laivan pituus (cm)62.99
Laivan leveys (cm)27.69
HS-koodi8413702005
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGPM vettä @ 15 Ft. pääAmpeeriaParas hyötysuhde GPM @ HeadGPM vettä @ 20 Ft. pääGPM vettä @ 25 Ft. pääGPM vettä @ 30 Ft. pääGPM vettä @ 40 Ft. pääGPM vettä @ 5 Ft. pääHinta
DAYTON 12N810 keskipakopumppu, itsepohjainen 3 hv Ci | AA4JCH 12N8102278.2-7.4/3.7119 @ 46 Ft.213197180144-€1,955.61
DAYTON 12N811 keskipakopumppu, itsepohjainen 3 hv | AA4JCJ 12N8112278.2-7.4/3.7119 @ 46 Ft.213197180144-€4,016.91
DAYTON 12N812 keskipakopumppu itsepohjainen 5 hv Ci | AA4JCK 12N81227913.4-12.6/6.3120 @ 67 Ft.264246228197-€1,973.16
DAYTON 12N813 keskipakopumppu, itsepohjainen, 5 hv | AA4JCL 12N81327913.4-12.6/6.3120 @ 67 Ft.264246228197-€3,519.10
DAYTON 12N814 keskipakopumppu, itseimevä 7.5 hv Ci | AA4JCM 12N81434218.8-17.8/8.9148 @ 82 Ft.333323309285-€2,402.56
DAYTON 12N815 Keskipakopumppu Itseimevä 7.5 hv Ss | AA4JCN 12N81534218.8-17.8/8.9148 @ 82 Ft.333323309285-€3,754.93
DAYTON 2ZXP1 keskipakopumppu 3 / 4hp 1 Ph 115 / 208-230v | AC4HRR 2ZXP15610.7 / 5.2-5.324 @ 40 Ft.5247422465€925.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6GPG3 Pumppu Itseimevä ruostumaton teräs 1/3 Hp
€1,178.19 / yksikkö