Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 6GNT7 Apukosketin Vakiotarkoitus 2 EI | AE8YTL

DAYTON 6GNT7 apukosketin määrällinen käyttötarkoitus 2 NO

Varastossa
Tuote: AE8YTL Malli: 6GNT7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräApukontakti
Ampeeria10
KoodiN / A
Maks. Kontaktilohkot (nro)2
AsennusPuoli
Yhteystietojen lukumäärä2
NC-lisäarvojen lukumäärä Yhteystiedot0
NO-lisäarvojen lukumäärä Yhteystiedot2
TyyppiSelkeä tarkoitus
Jännite220VAC / 110VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8536490065
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaAsennusTyyppiJänniteHinta
DAYTON 6EAR9 apukosketin IEC 1NO / 1NC 120VAC / 240VDC | AE8MLE 6KORVA 93/1.5EtusivuIEC120VAC / 240VDC€7.34
DAYTON 6EAT0 Apukosketin IEC 2NO 120VAC / 240VDC | AE8MLF 6Syö 03/1.5EtusivuIEC120VAC / 240VDC€3.36
DAYTON 6EAT1 Apukosketin IEC 2NC 120VAC / 240VDC | AE8MLG 6Syö 13/1.5EtusivuIEC120VAC / 240VDC€3.36
DAYTON 6EAT2 apukosketin IEC 2NO / 2NC 120VAC / 240VDC | AE8MLH 6Syö 23/1.5EtusivuIEC120VAC / 240VDC€17.08
DAYTON 6EAT3 apukosketin IEC 1NO / 3NC 120VAC / 240VDC | AE8MLJ 6Syö 33/1.5EtusivuIEC120VAC / 240VDC€6.60
DAYTON 6EAT4 apukosketin IEC 4NO 120VAC / 240VDC | AE8MLK 6Syö 43/1.5EtusivuIEC120VAC / 240VDC€6.60
DAYTON 6EAT5 apukosketin IEC 4NC 120VAC / 240VDC | AE8MLL 6Syö 53/1.5EtusivuIEC120VAC / 240VDC€6.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6GNT7 apukosketin määrällinen käyttötarkoitus 2 NO
€9.56 / yksikkö