Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 6EAT4 apukosketin IEC 4NO 120VAC / 240VDC | AE8MLK

DAYTON 6EAT4 Apukosketin IEC 4NO 120VAC/240VDC

Varastossa
Tuote: AE8MLK Malli: 6EAT4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräApukontakti
Ampeeria3/1.5
Maks. Kontaktilohkot (nro)1
AsennusEtusivu
Yhteystietojen lukumäärä4
NC-lisäarvojen lukumäärä Yhteystiedot0
NO-lisäarvojen lukumäärä Yhteystiedot4
TyyppiIEC
Jännite120VAC / 240VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8536490050
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaAsennusTyyppiJänniteHinta
DAYTON 6EAR9 apukosketin IEC 1NO / 1NC 120VAC / 240VDC | AE8MLE 6KORVA 93/1.5EtusivuIEC120VAC / 240VDC€7.34
DAYTON 6EAT0 Apukosketin IEC 2NO 120VAC / 240VDC | AE8MLF 6Syö 03/1.5EtusivuIEC120VAC / 240VDC€3.36
DAYTON 6EAT1 Apukosketin IEC 2NC 120VAC / 240VDC | AE8MLG 6Syö 13/1.5EtusivuIEC120VAC / 240VDC€3.36
DAYTON 6EAT2 apukosketin IEC 2NO / 2NC 120VAC / 240VDC | AE8MLH 6Syö 23/1.5EtusivuIEC120VAC / 240VDC€17.08
DAYTON 6EAT3 apukosketin IEC 1NO / 3NC 120VAC / 240VDC | AE8MLJ 6Syö 33/1.5EtusivuIEC120VAC / 240VDC€6.60
DAYTON 6EAT5 apukosketin IEC 4NC 120VAC / 240VDC | AE8MLL 6Syö 53/1.5EtusivuIEC120VAC / 240VDC€6.60
DAYTON 6EAT6 apukosketin IEC 3NO / 1NC 120VAC / 240VDC | AE8MLM 6Syö 63/1.5EtusivuIEC120VAC / 240VDC€6.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6EAT4 Apukosketin IEC 4NO 120VAC/240VDC
€6.60 / yksikkö