Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 6EAT9 IEC-ajastimen käynnistysviive 10.0-180sek 1NO / 1NC | AE8MLQ

DAYTON 6EAT9 IEC-ajastin on viive 10.0-180 s 1NO/1NC

Varastossa
Tuote: AE8MLQ Malli: 6EAT9
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
€88.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIEC-viiveajastin
Maks. Kontaktilohkot (nro)1
AsennusEtusivu
Yhteystietojen lukumäärä2
Aikaviive10.00 sekuntia 180.00 sekuntiin
TyyppiViiveellä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi9107008000
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Koskettimet normaalisti kiinni (1)
    • Yhteystiedot normaalisti auki (1)
    • Aikaviive (sek.) (10-180)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAikaviiveTyyppiHinta
DAYTON 6EAT7 IEC-ajastimen käynnistysviive .1-3sek 1NO / 1NC | AE8MLN 6Syö 70.10 sekuntia 3.00 sekuntiinViiveellä€54.42
DAYTON 6EAT8 IEC-ajastimen viive .1-30sek 1NO / 1NC | AE8MLP 6Syö 80.10 sekuntia 30.00 sekuntiinViiveellä€88.59
DAYTON 6EAU0 IEC-ajastimen sammutusviive .1-3sek 1NO / 1NC | AE8MLR 6EAU00.10 sekuntia 3.00 sekuntiinPois viive€52.70
DAYTON 6EAU1 IEC-ajastimen sammutusviive .1-30sek 1NO / 1NC | AE8MLT 6EAU10.10 sekuntia 30.00 sekuntiinPois viive€88.59
DAYTON 6EAU2 IEC-ajastimen sammutusviive 10-180sek 1NO / 1NC | AE8MLU 6EAU210.00 sekuntia 180.00 sekuntiinPois viive€52.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6EAT9 IEC-ajastin on viive 10.0-180 s 1NO/1NC
€88.59 / yksikkö