Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 6DHH7 hammaspyörän pumppupää Nsf listattu | AE8JNV

DAYTON 6DHH7 hammaspyörän pumppupää Nsf listattu

Varastossa
Tuote: AE8JNV Malli: 6DHH7

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€506.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörivä vaihdepumpun pää
MalliKarbonaattorin kiinnike
Tullimääräväli-
vaihdeKannustaa
GPM @ 20 PSI4.6
GPM @ 25 PSI4.5
GPM @ 40 PSI4.4
GPM @ 60 PSI4.0
GPM @ Freeflow5.2
GPM @ Freeflow @ 1725 kierrosta / min5.2
Korkeus3"
Pituus4 5 / 16 "
Max. Paine40 psi
Maks. Lämpötila375 F
Max. Viskositeetti100 SSU
Moottorin runkoKarbonaattorin kiinnike
O-rengasVitoton
Portin koko1 / 2 "
Pumpun runkomateriaaliValurauta
Pumpun kierrosluku1725
Suositeltava Motor HP1/2
VaroventtiiliEi
SormusmateriaaliVitoton
TiivistäViton huuli
Akselin dia.1 / 2 "
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
Imuhissi6.2 Ft.
Imuhissi (Ft.) @ 1725 kierrosta / min6.2
Temp. alue40 - 375 F
TyyppiEi moottoria
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.16
Laivan korkeus (cm)14.99
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi8413600090
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Putki (tuumaa) (1/2)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. LämpötilaMalliTullimääräMax. ViskositeettiMoottorin runkoPortin kokoPumpun runkomateriaaliSormusmateriaaliHinta
DAYTON 4KHA9 -kierrepumppupää 1/4 tuumaa 1/2 hv | AD8HFM 4KHA9210 FSulje kytkettyRaskas550 SSU56C1 / 4 "PronssiBuna N.€873.95
DAYTON 4KHC1 -kierrepumppupää 3/8 tuumaa 3/4 hv | AD8HFN 4KHC1210 FSulje kytkettyRaskas550 SSU56C3 / 8 "PronssiBuna N.€988.96
DAYTON 4KHC2 -kierrepumppupää 1/2 tuumaa 3/4 hv | AD8HFP 4KHC2210 FSulje kytkettyRaskas550 SSU56C1 / 2 "PronssiBuna N.€1,032.11
DAYTON 4KHC4 pyörivä hammaspyöräpumpun pää 1 tuumaa 1 1/2 hv | AD8HFR 4KHC4210 FSulje kytkettyRaskas550 SSU182TC / 184TC1"PronssiBuna N.€1,313.85
DAYTON 4KHC5 -kierrepumppupää 1/4 tuumaa 1/2 hv | AD8HFT 4KHC5280 FSulje kytkettyRaskas550 SSU56C1 / 4 "ValurautaVitoton€709.70
DAYTON 4KHC6 -kierrepumppupää 3/8 tuumaa 3/4 hv | AD8HFU 4KHC6280 FSulje kytkettyRaskas550 SSU56C3 / 8 "ValurautaVitoton€786.12
DAYTON 4KHC7 -kierrepumppupää 1/2 tuumaa 3/4 hv | AD8HFV 4KHC7280 FSulje kytkettyRaskas550 SSU56C1 / 2 "ValurautaVitoton€814.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6DHH7 hammaspyörän pumppupää Nsf listattu
€506.18 / yksikkö