Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 6A826 Pyörän keski ommeltu 8 tuuman halkaisija | AE7RAE

DAYTON 6A826 Kiillotuspyörän keskelle ommeltu 8 tuuman halkaisija

Varastossa
Tuote: AE7RAE Malli: 6A826
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
€15.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuskurointipyörä
Arbor Hole5 / 8 "
Halkaisija8"
MateriaaliPuuvilla
Kerrosten lukumäärä25
TyyliCenter ommeltu
Paksuus1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi5911900080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliArbor HoleHalkaisijaKerrosten lukumääräTyyliHinta
DAYTON 5A724 puskurispiraali ommeltu 6 tuuman halkaisija | AE2ZAM 5A7241 / 2 "6"20Spiraali ommeltu€9.42
DAYTON 5A725 puskuripyörän ommeltu 8 tuuman halkaisija AE2ZAN 5A7255 / 8 "8"20Spiraali ommeltu€11.62
DAYTON 5A726 puskurikierre ommeltu 10 tuuman halkaisija | AE2ZAP 5A7261"10 "20Spiraali ommeltu€14.57
DAYTON 6A825 puskurispiraali ommeltu 6 tuuman halkaisija | AE7RAD 6A8251 / 2 "6"25Center ommeltu€13.69
DAYTON 6A827 puskurispiraali ommeltu 10 tuuman halkaisija | AE7RAF 6A8271"10 "25Spiraali ommeltu€18.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6A826 Kiillotuspyörän keskelle ommeltu 8 tuuman halkaisija
€15.70 / yksikkö