Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 5A724 puskurispiraali ommeltu 6 tuuman halkaisija | AE2ZAM

DAYTON 5A724 Kiillotuspyörän spiraali, ommeltu 6 tuuman halkaisijalla

Varastossa
Tuote: AE2ZAM Malli: 5A724
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
€9.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuskurointipyörä
Arbor Hole1 / 2 "
Halkaisija6"
MateriaaliPuuvilla
Kerrosten lukumäärä20
TyyliSpiraali ommeltu
Paksuus1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)15.49
HS-koodi5911900080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliArbor HoleHalkaisijaKerrosten lukumääräTyyliHinta
DAYTON 5A725 puskuripyörän ommeltu 8 tuuman halkaisija AE2ZAN 5A7255 / 8 "8"20Spiraali ommeltu€11.62
DAYTON 5A726 puskurikierre ommeltu 10 tuuman halkaisija | AE2ZAP 5A7261"10 "20Spiraali ommeltu€14.57
DAYTON 6A825 puskurispiraali ommeltu 6 tuuman halkaisija | AE7RAD 6A8251 / 2 "6"25Center ommeltu€13.69
DAYTON 6A826 Pyörän keski ommeltu 8 tuuman halkaisija | AE7RAE 6A8265 / 8 "8"25Center ommeltu€15.70
DAYTON 6A827 puskurispiraali ommeltu 10 tuuman halkaisija | AE7RAF 6A8271"10 "25Spiraali ommeltu€18.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5A724 Kiillotuspyörän spiraali, ommeltu 6 tuuman halkaisijalla
€9.42 / yksikkö