DAYTON 6377998 Varapotkuri | AB6FZC 21EA43

DAYTON 6377998 Vaihtopotkuri

Varastossa
Tuote: AB6FZC Malli: 6377998Ristiviite: 21EA43

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€345.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPönkittää
Sopii tuotemerkkiinDayton
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa4YC50, 4YC51, 6KWN7

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)55.88
HS-koodi8414901080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DAYTON 6377991 Vaihtopotkuri | AG9PNB 21EA36 6377991€246.42
DAYTON 6378009 Vaihtopotkuri | AG9PNC 21EA49 6378009€515.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6377998 Vaihtopotkuri
€345.71 / yksikkö