Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 5ZUV2 -katkaisija C-käyrä 3p 20a 480v | AE7PTP

DAYTON 5ZUV2 Mini Circuit Breaker C Curve 3p 20a 480v

Varastossa
Tuote: AE7PTP Malli: 5ZUV2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€157.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisäsuoja
AC-jänniteluokitus480 VAC
ILMA @ 480 VAC7.5kA
Ampeeria20
Käyrän tyyppiC
TasajänniteluokitusEi arvioitu
Syvyys2.91 "
Pituus3.21 "
Maks. AIR-luokitus7.5kA
Maks. Langan koko4AWG
Min. Langan koko14AWG
AsennusDIN-kisko
Napojen lukumäärä3
TerminaaliliitäntäRuuvikiinnike
Matkan tyyppiTerminen magneetti
Leveys2.13 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3645
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8536200020
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAC-jänniteluokitusAIR-luokitusAmpeeriaTasajänniteluokitusMaks. Langan kokoNapojen lukumääräLeveysHinta
DAYTON 5MLC0 -katkaisija C-käyrä 1p 1a 220vdc | AE4RFT 5MLC0Ei arvioitu10 k@125 VDC, 4.5 k@220 VDC1220 VDC4AWG10.71 "€95.88
DAYTON 5MLC3 Mini -katkaisija C -käyrä 1p 6a 220vdc | AE4RFW 5MLC3Ei arvioitu10 k@125 VDC, 4.5 k@220 VDC6220 VDC4AWG10.71 "€89.24
DAYTON 5MLC5 -katkaisija C-käyrä 1p 16a 220vdc AE4RFY 5MLC5Ei arvioitu10 k@125 VDC, 4.5 k@220 VDC16220 VDC4AWG10.71 "€59.89
DAYTON 5MLC6 -katkaisija C-käyrä 1p 20a 220vdc | AE4RFZ 5MLC6Ei arvioitu10 k@125 VDC, 4.5 k@220 VDC20220 VDC4AWG10.71 "€58.41
DAYTON 5MLD4 -katkaisija C-käyrä 2p 4a 440vdc | AE4RGH 5MLD4Ei arvioitu10 k@125/250 VDC, 4.5 k@220/440 VDC4440 VDC4AWG21.42 "€241.50
DAYTON 5MLD6 -katkaisija C-käyrä 2p 10a 440vdc | AE4RGK 5MLD6Ei arvioitu10 k@125/250 VDC, 4.5 k@220/440 VDC10440 VDC4AWG21.42 "€102.94
DAYTON 5MLD7 -katkaisija C-käyrä 2p 16a 440vdc | AE4RGL 5MLD7Ei arvioitu10 k@125/250 VDC, 4.5 k@220/440 VDC16440 VDC4AWG21.42 "€110.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5ZUV2 Mini Circuit Breaker C Curve 3p 20a 480v
€157.45 / yksikkö