Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 5ZKD0 Kynsisarja harmaa 21-11 / 16 tuumaa H pystysuora | AE7MYM

DAYTON 5ZKD0 säleikkösarja, harmaa, 21-11/16 tuumaa, pystysuunnassa

Varastossa
Tuote: AE7MYM Malli: 5ZKD0

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€113.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPystysuorat Louver-sarjat
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunmaalannut
Korkeus21 11 / 16 "
EristysEi eristetty
MateriaaliTeräs
ShapeSuorakulmainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi7322900045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusHinta
DAYTON 5ZJZ7 Louver -sarja harmaa 18-1 / 2 tuumaa H pystysuora | AE7MWN 5ZJZ718.5 "€72.79
DAYTON 5ZJZ8 Louver -sarja harmaa pystysuora 18-1 / 2 tuuman korkeus | AE7MWP 5ZJZ818.5 "€81.17
DAYTON 5ZJZ9 Louver -sarja pystysuoraan harmaana 18-1 / 2 tuuman korkeus | AE7MWQ 5ZJZ918.5 "€81.10
DAYTON 5ZKA0 Louver -sarja harmaa pystysuora teräs | AE7MXQ 5ZKA018.5 "€81.10
DAYTON 5ZKA1 -verkkosarja harmaa teräs 18-1 / 2 tuuman korkeus | AE7MXR 5ZKA118.5 "€83.17
DAYTON 5ZKA2 Luver-setti Teräsharmaa 18-1/2 tuuman korkeus | AE7MXT 5ZKA218.5 "€83.17
DAYTON 5ZKA3 Louver -sarja harmaa teräs pystysuora | AE7MXU 5ZKA318.5 "€84.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5ZKD0 säleikkösarja, harmaa, 21-11/16 tuumaa, pystysuunnassa
€113.99 / yksikkö