Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 5ZK70 -lämmittimen seinäkiinnike 208/240 Northern White | AE7MXK

DAYTON 5ZK70 Seinäkiinnike 208/240 Northern White

Varastossa
Tuote: AE7MXK Malli: 5ZK70

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€501.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen seinälämmitin
Ilman lämpötila Nouse117-astetta F
Vahvistimet AC7.2/8.3
BtuH5118/6824
VäriPohjoisen valkoinen
Suorittaa loppuunJauhemaali
Säleikön syvyys1-1 / 4 "
Säleikön korkeus14-1 / 2 "
Säleikön materiaaliTeräs
Säleikön leveys10-1 / 2 "
Lämmittimen tyyppiKevyt kaupallinen / asuinrakennus matala seinä
Asunnon syvyys2.5 "
Asunnon korkeus12.5 "
Kotelon leveys9.25 "
Hz60
AsennustyyppiMatala upotettu tai pinta
Vaihe1
Jännite208/240
Seinän aukon syvyys2-1 / 2 "
Seinän aukon korkeus12-1 / 2 "
Seinän aukon leveys9-1 / 4 "
Watts1500/2000

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.545
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)42.42
Laivan leveys (cm)34.8
HS-koodi8516290090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennustyyppiVahvistimet ACBtuHVaiheJänniteWattsVäriSuorittaa loppuunHinta
DAYTON 2HAC4 sähkölämmitin Comm 120v 1000w pronssi | AB9ZVC 2HAC4Upotettu tai pinta8.3341311201000PronssiPaistettu emali€520.98
DAYTON 2HAC7 sähkölämmitin Comm 240 / 208v 2000 / 1500w | AB9ZVD 2HAC7Upotettu tai pinta7.2/8.35118/68241208/2401500/2000PronssiPaistettu emali€518.28
DAYTON 2HAC8 sähkölämmitin Comm 277 / 240v 2000 / 1500w | AB9ZVE 2HAC8Upotettu tai pinta6.3/7.25118/68241240/2771500/2000PronssiPaistettu emali€506.45
DAYTON 2HAC9 sähkölämmitin Comm 277 / 240v 1500 / 1125w | AB9ZVF 2HAC9Upotettu tai pinta4.7/5.53840/51181240/2771125/1500PronssiPaistettu emali€1,020.27
DAYTON 2HAD1 sähkölämmitin Comm 208v 2000w pronssi | AB9ZVG 2HAD1Upotettu tai pinta9.6682412082000PronssiPaistettu emali€660.28
DAYTON 2HAE1 sähkölämmitin 120v 1800 watin pronssi | AB9ZVL 2HAE1Upotettu tai pinta15.0614211201800PronssiPaistettu emali€782.88
DAYTON 3ENC8 sähkölämmitin 208v 1-vaiheinen 2000w valkoinen | AC8XKD 3ENC8Upotettu tai pinta9.6682412082000Pohjoisen valkoinenPaistettu emali€1,609.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5ZK70 Seinäkiinnike 208/240 Northern White
€501.28 / yksikkö