DAYTON 5ZJW6 Suutin | AE7MVE

DAYTON 5ZJW6 suutin

Varastossa
Tuote: AE7MVE Malli: 5ZJW6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€426.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsuutin
MateriaaliMetalli
SuutinkuvioY

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.15
Laivan korkeus (cm)73.66
Laivan pituus (cm)86.36
Laivan leveys (cm)58.42
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DAYTON 5ZJU3 Suutin 30 astetta | AE7MUP 5ZJU3€209.16
DAYTON 5ZJU4 Suutin 30 astetta | AE7MUQ 5ZJU4€101.55
DAYTON 5ZJU5 Suutin 30 astetta | AE7MUR 5ZJU5€123.07
DAYTON 5ZJU9 Suutin 60 astetta AE7MUT 5ZJU9€149.34
DAYTON 5ZJV0 Suutin 60 astetta | AE7MUU 5ZJV0€157.54
DAYTON 5ZJV1 -suutin 60 astetta | AE7MUV 5ZJV1€206.85
DAYTON 5ZJV5 -suutin 90 astetta | AE7MUW 5ZJV5€231.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5ZJW6 suutin
€426.34 / yksikkö