DAYTON 5ZJU1 Tuuletus | AE7MUM

DAYTON 5ZJU1 Tuuletus

Varastossa
Tuote: AE7MUM Malli: 5ZJU1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€559.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätuuletus
MateriaaliMetalli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.1075
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)50.55
Laivan leveys (cm)41.91
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DAYTON 5ZJT9 tuuletus | AE7MUK 5ZJT9€641.38
DAYTON 5ZJU0 Tuuletus | AE7MUL 5ZJU0€562.84
DAYTON 5ZJU2 tuuletus | AE7MUN 5ZJU2€839.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5ZJU1 Tuuletus
€559.94 / yksikkö