Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 5UXL5 syväkaivon kaksoisputki 4 tuumaa | AE6TKB

DAYTON 5UXL5-syvän kaivon ejektori, kaksoisputki 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE6TKB Malli: 5UXL5

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€197.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyväkaivonheitin
MateriaaliValettu, kestomuovia
TyyppiTuplaputki 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8413919080
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5UXL5-syvän kaivon ejektori, kaksoisputki 4 tuumaa
€197.02 / yksikkö