DAYTON 5UXL1 Vaihdettava suihkupumppu 1/2hp 115/230v | AE6TJX

DAYTON 5UXL1 Cabriolet Jet Pump Sys 1/2hp 115/230v

Varastossa
Tuote: AE6TJX Malli: 5UXL1

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,263.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihdettava suihkupumppujärjestelmä
Ampeeria10.8/5.5
NoudattaminenCSA-USA
Veden GPM @ 10 Ft @ 30, 50 PSI11.9/7.8
Veden GPM @ 15 Ft @ 30, 50 PSI9.8/6.2
Veden GPM @ 20 Ft @ 30, 50 PSI8.0/5.0
Veden GPM @ 5 Ft @ 30, 50 PSI14.1/8.5
Korkeus24.187 "
HP1/2
Tuloaukko1 1/4 "NPT
Pituus29.38 "
Maks. Kotelon paine123 PSI
Maks. Tulopaine123 PSI
MoottorityyppiKondensaattorin käynnistys
pistorasia1 "NPT
TiivistetyyppiMekaaninen
Sammuta66 PSI
Imuhissi90 Ft.
säiliön tilavuus17 Gal.
Säiliö PSI28
Jännite115/230
Leveys15.187 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 30.6
Laivan korkeus (cm)88.9
Laivan pituus (cm)87.63
Laivan leveys (cm)49.53
HS-koodi8413810040
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Veden GPM @ 70 Ft @ 30, 50 PSI (4.3 / 2.3)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5UXL1 Cabriolet Jet Pump Sys 1/2hp 115/230v
€1,263.50 / yksikkö