Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 5UWF9 säädettävä laukaisusuutin | AE6RZX

DAYTON 5UWF9 säädettävä laukaisusuutin

Varastossa
Tuote: AE6RZX Malli: 5UWF9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€147.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä liipaisinsuutin
Halkaisija2"
Korkeus6.375 "
Pituus11.5 "
Materiaalipolypropeeni
Maks. Nestemäinen lämpötila120-astetta F
TyyppiRaskas rumpupumppu
KäytettyPumppuputket, polypropeenia
Kostutetut materiaalitpolypropeeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5UWF9 säädettävä laukaisusuutin
€147.74 / yksikkö