Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 5UWF8 raskaan rumpupumpun siivilä AE6RZW

DAYTON 5UWF8 Heavy Duty -rumpupumpun siivilä

Varastossa
Tuote: AE6RZW Malli: 5UWF8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkenpäät siivilä
Halkaisija2"
Korkeus3"
Pituus3.25 "
Materiaalipolypropeeni
Maks. Nestemäinen lämpötila120-astetta F
TyyppiRaskas rumpupumppu
KäytettyPumppuputket, polypropeenia
Kostutetut materiaalitpolypropeeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8413919080
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5UWF8 Heavy Duty -rumpupumpun siivilä
€34.03 / yksikkö