DAYTON 5UPW5 -pumppu keskipakopumppu 3 / 4hp 3 Ph | AE6QZF

DAYTON 5UPW5 Pumppu keskipako 3/4hp 3 Ph

Varastossa
Tuote: AE6QZF Malli: 5UPW5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€724.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskipakopumppu
Ampeeria5.2-5.0/2.5
LaakerityyppiKaksinkertaisesti suojattu esivoiteltu pallo
Paras hyötysuhde GPM @ Head32 @ 60 Ft.
Paras hyötysuhde-alue GPM @ Head15-50 GPM @ 90-50 Ft.
TyhjennystulppaKyllä
VelvollisuusJatkuva
kehys56J
GPM @ 10 PSI49
GPM @ 15 PSI46
GPM @ 20 PSI40
GPM @ 25 PSI34
GPM @ 30 PSI28
GPM @ 35 PSI21
GPM @ 40 PSI15
GPM vettä @ 2 Ft. pää54
Korkeus11 13 / 16 "
Kotelokestomuovi
HP3/4
Hz60
Juoksupyörän materiaaliNoryl
Juoksupyörän tyyppiSuljettu
Tuloaukko2"
Tulopaine38 PSI
Pituus18.625 "
Maks. Kotelon paine80 PSI
Maks. Nesteen viskositeetti31 SSU
Maks. Pää97 ft.
Max. Paine42 PSI
Maks. Tietty painovoima1
Moottorin koteloTEFC
Moottorityyppi3-vaiheinen
NEMA / IEC-kehys56J
pistorasia1-1 / 2 "
Vaihe3
Portin kierto90 asteen lisäys
RPM3450
RuuvimateriaaliRuostumaton teräs
Sinettihakemusvesi
TiivistemateriaaliViton, hiili, keraaminen, ruostumaton teräs
TiivistetyyppiViton-mekaaninen akseli
Palvelukerroin1.27
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
Sulku97 Ft.
harjoittelupaikkoja1
Imuhissi25 Ft.
TyyppiItseimevä
Jännite208-230/460
Voluuttimateriaalikestomuovi
Kostutetut materiaalitTermoplastinen, SS, Viton, hiili, keraaminen.
Leveys6 9 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.457
Laivan korkeus (cm)38.86
Laivan pituus (cm)61.21
Laivan leveys (cm)36.83
HS-koodi8413702005
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5UPW5 Pumppu keskipako 3/4hp 3 Ph
€724.08 / yksikkö