DAYTON 5RWG8 -pumpun sprinkleri / tehosterokotus 1-1 / 2 Hv 3-vaiheinen AE6GUE

DAYTON 5RWG8 pumppusprinkleri/tehostin 1-1/2 Hp 3-vaihe

Varastossa
Tuote: AE6GUE Malli: 5RWG8

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,064.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSprinkleri / tehostepumppu
Ampeeria7.5-7.2/3.6
LaakerityyppiKaksinkertaisesti suojattu esivoiteltu pallo
Paras hyötysuhde GPM @ Head35 @ 69 Ft.
Paras hyötysuhde-alue GPM @ Head0
TyhjennystulppaKyllä
VelvollisuusJatkuva
kehys56J
GPM @ 10 PSI77
GPM @ 15 PSI71
GPM @ 20 PSI64
GPM @ 25 PSI57
GPM @ 30 PSI49
GPM @ 35 PSI41
GPM @ 40 PSI31
GPM @ 45 PSI19
GPM vettä @ 2 Ft. pää85
Korkeus10 11 / 16 "
KoteloValurauta
HP1.5
Hz60
Juoksupyörän materiaaliRuostumaton teräs
Juoksupyörän tyyppiSuljettu
Tuloaukko1-1 / 2 "
Tulopaine100 PSI
Pituus17.75 "
Maks. Kotelon paine150 PSI
Maks. Nesteen viskositeetti31 SSU
Maks. Pää115 ft.
Max. Paine50 psi
Maks. Tietty painovoima1
Moottorin koteloTEFC
Moottorityyppi3-vaiheinen
NEMA / IEC-kehys56J
pistorasia1-1 / 2 "
Vaihe3
Portin kierto90 asteen lisäys
RPM3450
RuuvimateriaaliPinnoitettu teräs
SinettihakemusSyttymättömät nesteet, jotka ovat yhteensopivia pumpun komponenttien kanssa
TiivistemateriaaliBuna-N, hiili, keraaminen, ruostumaton teräs
TiivistetyyppiBuna N O-renkaan kotelo, mekaaninen
Palvelukerroin1.3
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
Sulku115 Ft.
harjoittelupaikkoja1
Imuhissi25 Ft.
TyyppiItseimevä
Jännite208-230/460
VoluuttimateriaaliValurauta
Kostutetut materiaalitValurauta, ruostumaton teräs, Buna-N, hiili, keraaminen
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 33.3
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi8413702005
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5RWG8 pumppusprinkleri/tehostin 1-1/2 Hp 3-vaihe
€1,064.50 / yksikkö