DAYTON 5RHT8 puhallinmoottori 1/5 - 3/4 hv 1075 rpm | AE6FGZ

DAYTON 5RHT8 Puhallinmoottori 1/5 - 3/4 Hp 1075 rpm

Varastossa
Tuote: AE6FGZ Malli: 5RHT8

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€249.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuoravetoinen puhallinmoottori
Laakeritpallo
Rungon halkaisija5.625 "
Pulttiympyrän halkaisija.5.125 "
Kondensaattori vaaditaan2MDV6, 2MDV7
VelvollisuusJatkuva ilmanvaihto
LiiteOpen Air-Over
kehys48YZ
Täyden kuorman ampeerit9.1
HP3 / 4 - 1 / 5
Hz60
EristysluokkaB
Pituus vähemmän akselia5.875 "
Maks. Ympäristön lämpötila60 astetta C
MoottorisovellusH VAC/R
Moottorin suunnitteluPysyvä jaettu kondensaattori
Moottorikotelon suunnitteluOpen Air-Over
Moottorin asennusasentoKaikki kulmat
Moottorin kiinnitystyyppiNasta
Moottorin akselin suunnitteluTasainen
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin alisovellusSuora Dr tuuletin / puhallin
Moottorin lämpösuojausauto
MoottorityyppiPSC
AsennusRengas / Stud / Band
Tyyppikilpi RPM1075
Nimellinen tehokkuus0.58
Nopeuksien määrä4
Kokonaispituus10.875 "
Vaihe1
Joustava rengas Dia.2.187 "
Soita soittokeskukseen5.187 "
KiertoCW / CCW
Kierroslukualue1001-1100
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.1 / 2 "
Akselin pituus5"
Akselin suuntaKaikki kulmat
Akselin tyyppiTasainen
Stud malli3-5/8 x 3-5/8"
Lämpösuojausauto
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.0775
Laivan korkeus (cm)18.8
Laivan pituus (cm)36.32
Laivan leveys (cm)18.8
HS-koodi8501404040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikehysLaakeritRungon halkaisijaTäyden kuorman ampeeritHPHzEristysluokkaPituus vähemmän akseliaHinta
DAYTON 1AGF8 -varjostettu napa 1/20 Hp 1550 115v 4.4 Odp | AA8VCR 1AGF84.4Holkki4.4 "2/1.6/1.31/2060A5.375 "€253.80
DAYTON 1AGF9 Moottori Psc 1/8 hv 1550 rpm 115v 48y tenv | AA8VCT 1AGF948YHolkki5.625 "1.7/1.3/1.01/860B3.875 "€311.44
DAYTON 3LU71 Moottori 1 / 6hp Suora / käyttöpuhallin | AC9ZGF 3 LU7148YZHolkki5.625 "2.11/660B5.187 "€209.92
DAYTON 3LU72 Moottori 1 / 6hp Suora / käyttöpuhallin | AC9ZGG 3 LU7248YZHolkki5.625 "1.1-11/660B5.187 "€217.64
DAYTON 3LU73 Moottori 1 / 4hp Suora / käyttöpuhallin | AC9ZGH 3 LU7348YZHolkki5.625 "3.71/460B5.437 "€288.32
DAYTON 3LU74 -moottori 1 / 4hp Suora / käyttöpuhallin | AC9ZGJ 3 LU7448YZHolkki5.625 "1.6-1.81/460B5.437 "€369.90
DAYTON 3LU75 Moottori 1 / 4hp Suora / käyttöpuhallin | AC9ZGK 3 LU7548YZHolkki5.625 "41/460B5.437 "€281.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5RHT8 Puhallinmoottori 1/5 - 3/4 Hp 1075 rpm
€249.32 / yksikkö