DAYTON 5PKH2 Itsetyhjennyssuppilo 2 Cu Yard 6000 Lb | AE6BNX

DAYTON 5PKH2 Itsepurkusuppilo 2 Cu Yard 6000 Lb

Varastossa
Tuote: AE6BNX Malli: 5PKH2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,521.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItsepolttoainesäiliö
VäriPunainen säiliö, musta pohja
Kaatumiskulma85 Tutkinnot
Suppilon materiaaliTeräs
Suppilon tyyppiEtuosan vapautus
Kantavuus6000 lb
Kokonaiskorkeus52 "
Kokonaispituus69 "
kokonaisleveys56.5 "
tilavuus2 ov. yd.
Tilavuus2 ov. yd.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 306
Laivan korkeus (cm)111.76
Laivan pituus (cm)170.18
Laivan leveys (cm)144.78
HS-koodi7309000090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveystilavuusHinta
DAYTON 5PKE8 matala profiili Hopper 2000 Lb 46 x 25 | AE6BMW 5PKE82000 lb18.25 "46 "25 "1/4 ov. yd.€844.44
DAYTON 5PKE9 Matalaprofiilinen säiliö 4000 Lb 46 x 25 | AE6BMX 5PKE94000 lb18.25 "46 "25 "1/4 ov. yd.€859.37
DAYTON 5PKF0 matalan profiilin säiliö 6000 Lb 46 x 25 | AE6BMY 5PKF06000 lb18.25 "46 "25 "1/4 ov. yd.€927.22
DAYTON 5PKF1 matalan profiilin suppilo 2000 Lb 1/2 Cu Yard | AE6BMZ 5PKF12000 lb28 "51.25 "25 "1/2 ov. yd.€1,145.14
DAYTON 5PKF2 matalan profiilin suppilo 4000 Lb 1/2 Cu Yard | AE6BNA 5PKF24000 lb28 "51.25 "25 "1/2 ov. yd.€1,056.04
DAYTON 5PKF3 matalan profiilin säiliö 6000 Lb 1/2 Cu Yard | AE6BNB 5PKF36000 lb28 "51.25 "25 "1/2 ov. yd.€1,076.75
DAYTON 5PKF4 Matala profiili Hopper 2000 Lb 1 Cu Yard | AE6BNC 5PKF42000 lb28 "51.25 "49 "1 ov. yd€1,313.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5PKH2 Itsepurkusuppilo 2 Cu Yard 6000 Lb
€2,521.52 / yksikkö