Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 5L640 kiilahihna | AE4JPN

DAYTON 5L640 kiilahihna

Varastossa
Tuote: AE4JPN Malli: 5L640

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFHP-kiilahihna
Vyötyyppi5L
rakentaminenkääritty
Toimialanumero5L640
MateriaaliKumirunko polyesterinauhoilla
Kylkiluiden määrä1
Ulkopituus64 "
Paksuus3 / 8 "
Yläleveys21 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)34.8
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi4010323000
AlkuperämaaPH

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenToimialanumeroMateriaaliUlkopituusHinta
DAYTON 3GWE9 kiilahihna 5l810 | AC9JNC 3GWE9kääritty5L810Luonnollinen / synteettinen kumisekoitus81 "€20.69
DAYTON 3GWF1 Kiilahihna 5l830 | AC9JND 3GWF1kääritty5L830Luonnollinen / synteettinen kumisekoitus83 "€21.21
DAYTON 3GWF2 kiilahihna 5l850 | AC9JNE 3GWF2kääritty5L850Luonnollinen / synteettinen kumisekoitus85 "€21.77
DAYTON 3GWF3 kiilahihna 5l870 | AC9JNF 3GWF3kääritty5L870Luonnollinen / synteettinen kumisekoitus87 "€22.35
DAYTON 3GWF4 kiilahihna 5l890 | AC9JNG 3GWF4kääritty5L890Luonnollinen / synteettinen kumisekoitus89 "€20.86
DAYTON 3GWF5 Kiilahihna 5l910 | AC9JNH 3GWF5kääritty5L910Luonnollinen / synteettinen kumisekoitus91 "€23.27
DAYTON 3GWF6 kiilahihna 5l930 | AC9JNJ 3GWF6kääritty5L930Luonnollinen / synteettinen kumisekoitus93 "€23.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5L640 kiilahihna
€28.28 / yksikkö