Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 5JLP7 -potkurin halkaisija 7 tuuman reiän halkaisija 1/4 tuumaa | AE4DHY

DAYTON 5JLP7 potkurin halkaisija 7 tuumaa reiän halkaisija 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4DHY Malli: 5JLP7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPotkuri
Pora Dia.1 / 4 "
CFM @ 3000 kierrosta / min320
VäriValkoinen
Maks. Ympäristön lämpötila200 F
Terien lukumäärä5
Potkurin dia.7"
PotkurimateriaaliMuovi
Suositeltava Motor HP1/30
KiertoCCW vastapäätä päästöjä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kiinnittyy (paina Fit on Motor Shaft)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän tyyppiPora Dia.VäriTerien lukumääräPotkurin dia.KiertoHinta
DAYTON 5JLN5 -potkurin halkaisija 6 tuuman reiän halkaisija 3/16 tuumaa | AE4DHK 5JLN5-3 / 16 "Valkoinen66"CW kohti vastuuvapautta€10.61
DAYTON 5JLN6 Potkurin halkaisija 6 tuuman reiän halkaisija 1/4 tuumaa | AE4DHL 5JLN6-1 / 4 "Valkoinen46"CW kohti vastuuvapautta€10.61
DAYTON 5JLN7 Potkurin halkaisija 6 tuuman reiän halkaisija 5/16 tuumaa | AE4DHM 5JLN7-5 / 16 "Valkoinen46"CW kohti vastuuvapautta€10.61
DAYTON 5JLN8 Potkurin halkaisija 6 tuuman reiän halkaisija 3/16 tuumaa | AE4DHN 5JLN8-3 / 16 "Harmaa46"CCW vastapäätä päästöjä€10.61
DAYTON 5JLN9 Potkurin halkaisija 6 tuuman reiän halkaisija 1/4 tuumaa | AE4DHP 5JLN9-1 / 4 "Harmaa46"CCW vastapäätä päästöjä€10.61
DAYTON 5JLP0 Potkurin halkaisija 6 tuuman reiän halkaisija 5/16 tuumaa | AE4DHQ 5JLP0-5 / 16 "Harmaa46"CCW vastapäätä päästöjä€10.61
DAYTON 5JLP1 -potkurin halkaisija 6 1/2 tuuman reiän halkaisija 3/16 tuumaa | AE4DHR 5JLP1-3 / 16 "Valkoinen56-1 / 2 "CW kohti vastuuvapautta€10.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5JLP7 potkurin halkaisija 7 tuumaa reiän halkaisija 1/4 tuumaa
€12.46 / yksikkö