Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 5JLL5 -potkurin halkaisija 4 tuuman reiän halkaisija 3/16 tuumaa | AE4DGZ

DAYTON 5JLL5 potkurin halkaisija 4 tuumaa reiän halkaisija 3/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4DGZ Malli: 5JLL5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPotkuri
Pora Dia.3 / 16 "
CFM @ 3000 kierrosta / min100
VäriValkoinen
Maks. Ympäristön lämpötila200 F
Terien lukumäärä4
Potkurin dia.4"
PotkurimateriaaliMuovi
Suositeltava Motor HP1/250
KiertoCW kohti vastuuvapautta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8414901080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kiinnittyy (paina Fit on Motor Shaft)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.VäriMaks. Ympäristön lämpötilaTerien lukumääräKiertoHinta
DAYTON 5JLK9 Potkurin halkaisija 4 tuuman reiän halkaisijanapa | AE4DGT 5JLK9NapaValkoinen200 F4CCW vastapäätä päästöjä€9.87
DAYTON 5JLL0 Potkurin halkaisija 4 tuuman reiän halkaisija 1/8 tuumaa | AE4DGU 5JLL01 / 8 "Valkoinen200 F5CW kohti vastuuvapautta€7.04
DAYTON 5JLL1 Potkurin halkaisija 4 tuuman reiän halkaisija 3/16 tuumaa | AE4DGV 5JLL13 / 16 "Valkoinen200 F5CW kohti vastuuvapautta€7.04
DAYTON 5JLL2 potkuri, halkaisija 4 tuumaa, halkaisija 1/8 tuumaa, 5 lapaa | AE4DGW 5JLL21 / 8 "Valkoinen200 astetta F5CCW vastapäätä päästöjä€7.04
DAYTON 5JLL3 Potkurin halkaisija 4 tuuman reiän halkaisija 3/16 tuumaa | AE4DGX 5JLL33 / 16 "Harmaa200 F5CCW vastapäätä päästöjä€7.04
DAYTON 5JLL4 -potkurin halkaisija 4 tuuman reiän halkaisija 1/8 tuumaa | AE4DGY 5JLL41 / 8 "Valkoinen200 F4CW kohti vastuuvapautta€7.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5JLL5 potkurin halkaisija 4 tuumaa reiän halkaisija 3/16 tuumaa
€7.04 / yksikkö