Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 5JLL2 potkuri, halkaisija 4 tuumaa, halkaisija 1/8 tuumaa, 5 lapaa | AE4DGW

DAYTON 5JLL2 potkuri, halkaisija 4 tuumaa, halkaisija 1/8 tuumaa, 5 lapaa

Varastossa
Tuote: AE4DGW Malli: 5JLL2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPotkuri
kiinnittyyPaina Sovita moottorin akselille
Pora Dia.1 / 8 "
CFM @ 3000 kierrosta / min100 RPM
VäriValkoinen
Maks. Ympäristön lämpötila200 astetta F
Terien lukumäärä5
Potkurin dia.4"
PotkurimateriaaliMuovi
Suositeltava Motor HP1 / 250 hp
KiertoCCW vastapäätä päästöjä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Dayton 5JLL2 -potkuria käytetään ilmanvaihtojärjestelmissä, poistopuhaltimissa, LVI-yksiköissä ja teollisuuden ilmankiertojärjestelmissä. Sitä käytetään helpottamaan ilman liikettä luomalla ilmavirtaa pyörivän liikkeensä kautta. Tämä potkuri parantaa ilmanvaihdon tehokkuutta, säätelee lämpötilaa ja varmistaa optimaalisen ilmanlaadun liike- ja teollisuustiloissa. Siinä on muovirakenne, joka estää korroosiota ja tarjoaa paremman sähköeristyksen.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka kiinnitän tämän Dayton 5JLL2 -potkurin merkin moottorin akseliin?

A.

  • Katkaise virta turvallisuuden vuoksi.
  • Varmista, että moottorin akseli on puhdas ja puhdas.
  • Kohdista potkurin kiinnitysreikä moottorin akseliin.
  • Aseta ja kiristä kiinnikkeet potkurin kiinnittämiseksi kunnolla.
  • Varmista, että potkuri on tasapainossa ja keskitetty.
  • Palauta virta ja testaa oikea toiminta.

K. Kuinka puhdistan ja huoltan tämän potkurin?

A.

  • Sammuta tämä potkuri ennen puhdistamista.
  • Pyyhi pöly ja roskat varovasti pois pehmeällä liinalla tai harjalla.
  • Valmista mieto puhdistusliuos vedellä ja miedolla pesuaineella.
  • Kostuta liina, väännä se ulos ja puhdista potkurin lavat, moottorin kotelo ja helposti käsiksipäästävät osat.
  • Anna kaikkien komponenttien kuivua kokonaan ilmassa.
  • Tarkasta säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta ja voitele liikkuvat osat tarvittaessa.

K. Mitä tekijöitä minun tulee ottaa huomioon potkuria valittaessa?

A.

  • Määritä käyttökohde (jäähdytys, tuuletus ja käyttövoima).
  • Valitse oikea koko (halkaisija ja jako).
  • Harkitse materiaalia (muovi, alumiini ja ruostumaton teräs).
  • Arvioi terän rakenne (muoto / määrä) ilmavirran tai työntövoiman suhteen.
  • Tarkista yhteensopivuus moottorin teknisten tietojen kanssa.
  • Ota huomioon ympäristöolosuhteet (kosteus, lämpötila ja kemikaalit).
  • Harkitse melutason soveltuvuutta ympäristöön.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.VäriMaks. Ympäristön lämpötilaTerien lukumääräKiertoHinta
DAYTON 5JLK9 Potkurin halkaisija 4 tuuman reiän halkaisijanapa | AE4DGT 5JLK9NapaValkoinen200 F4CCW vastapäätä päästöjä€9.87
DAYTON 5JLL0 Potkurin halkaisija 4 tuuman reiän halkaisija 1/8 tuumaa | AE4DGU 5JLL01 / 8 "Valkoinen200 F5CW kohti vastuuvapautta€7.04
DAYTON 5JLL1 Potkurin halkaisija 4 tuuman reiän halkaisija 3/16 tuumaa | AE4DGV 5JLL13 / 16 "Valkoinen200 F5CW kohti vastuuvapautta€7.04
DAYTON 5JLL3 Potkurin halkaisija 4 tuuman reiän halkaisija 3/16 tuumaa | AE4DGX 5JLL33 / 16 "Harmaa200 F5CCW vastapäätä päästöjä€7.04
DAYTON 5JLL4 -potkurin halkaisija 4 tuuman reiän halkaisija 1/8 tuumaa | AE4DGY 5JLL41 / 8 "Valkoinen200 F4CW kohti vastuuvapautta€7.04
DAYTON 5JLL5 -potkurin halkaisija 4 tuuman reiän halkaisija 3/16 tuumaa | AE4DGZ 5JLL53 / 16 "Valkoinen200 F4CW kohti vastuuvapautta€7.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5JLL2 potkuri, halkaisija 4 tuumaa, halkaisija 1/8 tuumaa, 5 lapaa
€7.04 / yksikkö