DAYTON 5JKE6 -sarjan laipparyhmä 2 54 tuumaa mallille AE4CYX | AE4CYZ

DAYTON 5JKE6 Companion-laippasarja, 2 54 tuumaa, AE4CYX

Varastossa
Tuote: AE4CYZ Malli: 5JKE6

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€504.05 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTubeaksiaalinen liitoslaippa
Mitat A56.25 "
Mitat B54-9 / 16 "
Laipan leveys1.5 "
Tubeaxial Fan Dia.54 "
Käytettäväksi tuulettimien kanssa5JKE4
Sisällä Dia.54-9 / 16 "
Materiaali14 ga. Teräs
Asennusreikä7 / 16 "
Kokonaisdia.56.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.05
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)154.94
Laivan leveys (cm)160.02
HS-koodi8414901080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat AMitat BLaipan leveysSisällä Dia.MateriaaliAsennusreikäKokonaisdia.Pkg. MääräHinta
DAYTON 1LWN9 2 21 tuuman laipparyhmä AD9MGP: lle | AB2GHD 1LWN923.875 "21.25 "1.5 "21.25 "14 ga. Teräs5 / 16 "23.875 "2€237.54
DAYTON 3C436 -sarja 2 24 tuuman AC8LKU | AC8LLF 3C43625.75 "24-5 / 16 "1.5 "24-5 / 16 "14 ga. Teräs7 / 16 "25.75 "2€339.92
DAYTON 3C440 -sarja 2 30 tuuman AC8LKV | AC8LLK 3C44032.25 "30.5 "1.5 "30.5 "14 ga. Teräs7 / 16 "32.25 "2€453.57
DAYTON 3C441 -sarjan laipparyhmä 2 34 tuumaa AC8LKW: lle | AC8LLL 3C44136.25 "34.5 "1.5 "34.5 "14 ga. Teräs7 / 16 "36.25 "2€499.04
DAYTON 3C442 -sarjan laipparyhmä 2 36 tuumaa AC8LKX: lle | AC8LLM 3C44238.25 "36.5 "1.5 "36.5 "14 ga. Teräs7 / 16 "38.25 "2€537.23
DAYTON 3C443 2-tuumainen laipparyhmä mallille AC42LKY | AC8LLN 3C44344.25 "42.5 "1.5 "42.5 "14 ga. Teräs9 / 16 "44.25 "2€557.62
DAYTON 3C444 2-tuumainen laipparyhmä AC48LKZ: lle | AC8LLP 3C44450.25 "48.51.5 "48.5 "14 ga. Teräs9 / 16 "50.25 "2€432.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5JKE6 Companion-laippasarja, 2 54 tuumaa, AE4CYX
€504.05 /pakkaus