DAYTON 5ELY4 -vaihtomoottorin käyttö AD9UYR: n kanssa AE3PPC

DAYTON 5ELY4:n vaihtomoottorin käyttö AD9UYR:n kanssa

Varastossa
Tuote: AE3PPC Malli: 5ELY4

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€543.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtomoottori

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.2025
Laivan korkeus (cm)26.92
Laivan pituus (cm)31.5
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi8501404040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DAYTON 1YNV1 -vaihtomoottori AB9BAR: lle | AB4LGV 1YNV1€549.74
DAYTON 1YNV2 -vaihtomoottori mallille AB9BAT AB9BAU AB9BAV | AB4LGW 1YNV2€670.85
DAYTON 2ATW3 -vaihtomoottori mallille GR0141139 GR0141145 | AB9BAH 2ATW3€699.26
DAYTON 2ATW4 -vaihtomoottori AB3TNA: lle | AB9BAJ 2ATW4€583.45
DAYTON 2ATW6 -vaihtomoottori mallille AB4MXW | AB9BAL 2ATW6€549.68
DAYTON 2ATX2 -vaihtomoottori mallille AB3TMJ AB3TMK | AB9BAQ 2ATX2€1,168.39
DAYTON 34G193 -vaihtomoottorin käyttö AC8TME AE3AER: n kanssa AC6MHU 34G193€281.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5ELY4:n vaihtomoottorin käyttö AD9UYR:n kanssa
€543.81 / yksikkö