DAYTON 5DVT2 Downblast Vent Direct Drive 11 In | AE3KZX

DAYTON 5DVT2 alaspuhallusventtiili, suora 11 tuuman käyttö

Varastossa
Tuote: AE3KZX Malli: 5DVT2

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,318.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDownblast-tuuletin
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
Pohjan korkeus1.75 "
Pohjan pituus22 "
Pohjan leveys22 "
CFM @ 0.000 tuumaa. SP729/966/1462
CFM @ 0.125 tuumaa. SP623/883/1405
CFM @ 0.250 tuumaa. SP473/805/1351
CFM @ 0.375 tuumaa. SP- / 702/1298
CFM @ 0.500 tuumaa. SP- / 507/1250
CFM @ 0.625 tuumaa. SP- / - / 1193
CFM @ 0.750 tuumaa. SP- / - / 1126
CFM @ 0.875 tuumaa. SP- / - / 1052
CFM @ 1.000 tuumaa. SP- / - / 955
Drive TypeSuora
KoteloKehrätty alumiini
Hz60
Maks. BHP0.04/0.09/0.31
Maks. Tulolämpötila130 Tutkinnot
Maks. Käyttövahvistimet3.9
Moottori HP1/4
MoottorityyppiEC-moottori
Moottorin jännite115
AsennuspaikkaKatto
Nopeuksien määräMuuttuja
Kokonaisdia.24.375 "
Kokonaiskorkeus23.75 "
Vaihe1
RPM860/1140/1725
Akselin halkaisija. Pyörän pää1 / 2 "
Akselin halkaisija. Pyörän pää1 / 2 "
Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.3.7/6.0/11.8
Äänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.2.9/5.7/11.4
Äänet @ 0.500-In. SP @ 5 Ft.viiva / 4.1 / 10.9
Vakionopeussovellus43Y140
Nopeus hallittavissaKyllä
Pyörän halkaisija11 "
Pyörän materiaaliAlumiini
Pyörän tyyppiTaaksepäin kalteva keskipako

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.1
Laivan korkeus (cm)78.74
Laivan pituus (cm)78.74
Laivan leveys (cm)78.74
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.625 tuumaa. SPPohjan pituusPohjan leveysCFM @ 0.750 tuumaa. SPCFM @ 0.875 tuumaa. SPCFM @ 1.000 tuumaa. SPCFM @ 1.250 tuumaa. SPCFM @ 1.500 tuumaa. SPHinta
DAYTON 16D527 Alasuihkutettu suora käyttö 8-1 / 4 tuumaa | AA7MHX 16D527-17 "17 "-----€581.41
DAYTON 16D529 Suoravetoinen tuuletus 8-1 / 4 tuumaa | AA7MHZ 16D529-17 "17 "-----€599.14
DAYTON 16D531 Alasuihkutettu suora käyttö 8-1 / 4 tuumaa | AA7MJB 16D531-17 "17 "-----€889.01
DAYTON 16D533 Alasuihkutettu suora käyttö 8-1 / 4 tuumaa | AA7MJD 16D533- / - / 33817 "17 "-----€827.57
DAYTON 16D534 Alasuihkutettu suora käyttö 10-1 / 2 tuumaa | AA7MJE 16D534- / - / 47417 "17 "-----€860.19
DAYTON 16D535 Alasuihkutettu suora käyttö 11 tuumaa | AA7MJF 16D535119319 "19 "11261052955--€984.97
DAYTON 16D536 Alasuihkutettu suora käyttö 13-1 / 4 tuumaa | AA7MJG 16D536181019 "19 "17431673160014261180€1,229.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5DVT2 alaspuhallusventtiili, suora 11 tuuman käyttö
€1,318.73 / yksikkö