DAYTON 5CJD1 ​​Dc Vaihdemoottori 250 Rpm 90v Tenv | AE3DGX

DAYTON 5CJD1 Dc Vaihdemoottori 250 Rpm 90v Tenv

Varastossa
Tuote: AE3DGX Malli: 5CJD1

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€761.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDC-vaihdemoottori
LaakeritRulla kotelossa, pallo moottorissa
HarjatUlkoisesti vaihdettavissa
LiiteTENV
Suorittaa loppuunValkoinen epoksi
Täyden kuorman ampeerit3.70
VaihdelaatikkoAlumiinivalu
VaihdemateriaaliKarkaistu teräsmato, taottu pronssinen lähtölaite
Vaihteisto10:1
Vaihteen tyyppiMato
KoteloAlumiinivalu
Syötä HP1/4
EristysluokkaF
Kiilauran koko3/16 "neliö x 1-1 / 8"
Pituus vähemmän akselia13 "
VoiteluPysyvä raskaan vaihteiston öljy
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Max. vääntömomentti50 tuumaa - lb
Moottorin runko32
MoottorityyppiPysyvä magneetti DC
AsennusKaikki asennot paitsi akseli ylöspäin
Tyyppikilpi RPM250
Ei kuormitusta RPM268
Kokonaispituus14.5 "
Ylikuormitettu kuorma235 lb
VaihtoharjatValmistaja Nro M1900010.47 Harjakokoonpano (vaaditaan 2 per vaihdemoottori)
Käännettävä akselilähtöEi
KiertoKäännettävä
Kierroslukualue201 ja 250
TiivisteetHuulten tyyppi, ruostumaton teräs jousella
AkseliYksi lähtö
Akselin suuntaOikea kulma
Käynnistysmomentti572 tuumaa - lb
LämpösuojausEi eristetty
Jännite90 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.5555
Laivan korkeus (cm)17.27
Laivan pituus (cm)42.93
Laivan leveys (cm)20.07
HS-koodi8501104060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaihteen tyyppiLaakerityyppiLaakeritKoteloHPSyötä HPEristysluokkaKiilauran kokoHinta
DAYTON 1LNG3 DC-vaihdemoottori 0.5 rpm 12v Tenv | AB2END 1 LNG3Kannustaa-Huokoinen pronssi vaihteistokotelossa ja moottorissaPainevalettu sinkki-1/2000B-€106.25
DAYTON 1LNG4 DC-vaihdemoottori 1.5 rpm 12v Tenv | AB2ENE 1 LNG4Kannustaa-Huokoinen pronssi vaihteistokotelossa ja moottorissaPainevalettu sinkki-1/1000B-€106.25
DAYTON 1LNG6 DC-vaihdemoottori 4.5 rpm 12v Tenv | AB2ENF 1 LNG6Kannustaa-Huokoinen pronssi vaihteistokotelossa ja moottorissaPainevalettu sinkki-1/200B-€106.25
DAYTON 1LNG7 DC-vaihdemoottori 9 Rpm 12v Tenv | AB2FIN 1 LNG7Kannustaa-Huokoinen pronssi vaihteistokotelossa ja moottorissaPainevalettu sinkki-1/120B-€106.25
DAYTON 1LNG8 DC-vaihdemoottori 12 rpm 12v Tenv | AB2ENH 1 LNG8Kannustaa-Huokoinen pronssi vaihteistokotelossa ja moottorissaPainevalettu sinkki-1/90B-€106.25
DAYTON 1LNG9 DC-vaihdemoottori 17 rpm 12v Tenv | AB2ENJ 1 LNG9Kannustaa-Huokoinen pronssi vaihteistokotelossa ja moottorissaPainevalettu sinkki-1/160B-€106.25
DAYTON 1LNH1 DC-vaihdemoottori 25 rpm 12v Tenv | AB2ENK 1LNH1Kannustaa-Huokoinen pronssi vaihteistokotelossa ja moottorissaPainevalettu sinkki-1/150B-€106.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5CJD1 Dc Vaihdemoottori 250 Rpm 90v Tenv
€761.34 / yksikkö