DAYTON 55HE57 Teollinen kannettava ilmankuivain, 210 Cfm Max. Ilmavirta, 115VAC, 5.6A | CH6KHH

DAYTON 55HE57 Teollinen kannettava ilmankuivain, 210 Cfm Max. Ilmavirta, 115 VAC, 5.6 A

Varastossa
Tuote: CH6KHH Malli: 55HE57

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,184.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKosteudenpoistaja
Ampeeria5.6A
rakentaminenPelti
OhjausNäppäimet
Kuuluvuusalue753 sq ft.
Sulatuksen tyyppiautomaattisesti
Taajuus60 Hz
Letkun pituus20 ft.
Kotelon väriHarmaa
Asumisen viimeistelyPuuteroitu
KoteloTeräs
Max. Ilmavirta210 cfm
NEMA-luokitus5
Melutaso59.7 dB 3.28 jalan etäisyydellä.
Pyörien lukumäärä2
Käyttölämpötila alue41-95 astetta F
Kokonaissyvyys24 "
Kokonaiskorkeus43 3 / 8 "
kokonaisleveys22 7 / 8 "
Virtajohdon pituus10 ft.
Kylmäaineen lataus24.3 oz
Kylmäaineen tyyppiR-410A
Jännite115V AC
TakuuEi
Teho820W
Pyörän halkaisija10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 61.2
AlkuperämaaKiina

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 55HE57 Teollinen kannettava ilmankuivain, 210 Cfm Max. Ilmavirta, 115 VAC, 5.6 A
€2,184.54 / yksikkö