DAYTON 55HE55 Teollinen kannettava ilmankuivain, R-410A, 30 - 90 % RH Kosteusalue, 115 VAC | CH3PVE 55HE55

DAYTON 55HE55 Teollinen kannettava ilmankuivain, R-410A, suhteellinen kosteusalue 30–90 %, 115 VAC

Varastossa
Tuote: CH3PVE Malli: 55HE55Ristiviite: 55HE55

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,220.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeollinen kannettava ilmankuivain
Viraston vaatimustenmukaisuuscETLus listattu
Ympäristön lämpötila Alue41 astetta 95 asteeseen. F
Cabinet MateriaaliTeräs
Pyörän halkaisija.8"
VäriMusta, harmaa
Syvyys23-7 / 8 "
Puhaltimen CFM135 CFM
Tuulettimen nopeus1
SuodattaaPestävä pölysuodatin
Taajuus60Hz
Korkeus35 "
Kosteusalue30 - 90 % RH
Tulovirta5A
Pyörän lukumäärä2
Virtajohdon pituus10 ft.
Kylmäaineen lataus14.1 oz
Kylmäaineen tyyppiR-410A
Jännite115 VAC
Leveys17-7 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 55HE55 Teollinen kannettava ilmankuivain, R-410A, suhteellinen kosteusalue 30–90 %, 115 VAC
€1,220.45 / yksikkö