DAYTON 53UH16 sorvi, 3-15/16 tuuman sänky W, 7/8 moottori hv, 115 V | CD2WRV

DAYTON 53UH16 sorvi, 3-15/16 tuuman sänky L, 7/8 moottori hv, 115 V

Varastossa
Tuote: CD2WRV Malli: 53UH16

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,315.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSorvi
Sängyn leveys3-15/16
Kuljetusmatka (tuumaa)10-1/2
Yhdistetty matka (tuumaa)2-1/4
Ristisyöttö hinnat0.0042, 0.008
Ristimatka (sis.)4
Keskusten välinen etäisyys (tuumaa)12
Hz60
Pitkittäissyöttömäärät0.004 ja 0.008
Moottori HP7/8
Karanopeuksien määräMuuttuja
Kokonaiskorkeus14.25 "
Kokonaispituus33 "
kokonaisleveys16.75 "
Vaihe1
Ensisijainen sovellusMetallin sorvaus
Karan reikä (tuumaa)3/4
Karan kartioMT-3
Keinu sängyn yli (tuumaa)8
Swing yli dia dian (tuumaa)4
Tailstock-kartioMT-2
Tailstock-matka (tuumaa)2
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 74.25

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottori HPKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
DAYTON 53UH17 sorvi, 3-1/2 tuuman sänky W, 4-3/4 tuuman poikkimatka | CD2WRW 53UH17119 "50 "23 "€4,813.48
DAYTON 499F39 Sorvi, Metallin sorvaus, 220V AC, 3 HV, 45 9/32 tuumaa Korkeus, 68 1/2 tuumaa Pituus | CJ2RAD 499F39----€31,071.90
Tarjouspyyntö
DAYTON 484N93 sorvi, metallisorvaus, 460 V AC, 2 hv, 58 tuuman korkeus, 76 tuuman pituus, 30 tuumaa leveys | CJ2RAE 484N93----€15,750.00
Tarjouspyyntö
DAYTON 53UH14 sorvi, metallisorvaus, 230 V AC, 6 hv, 53 tuuman korkeus, 97 tuumaa pituus, 36 tuumaa leveys | CJ2RAF 53UH14----€38,811.27
Tarjouspyyntö
DAYTON 499F38 sorvi, metallisorvaus, 220 V AC, 2 hv, 45 9/32 tuumaa korkeus, 64 9/16 tuumaa pituus | CJ2RAG 499F38----€32,625.00
Tarjouspyyntö
DAYTON 467K89 sorvi, metallisorvaus, 460 V AC, 2 1/4 hv, 58 tuuman korkeus, 76 tuuman pituus, 30 tuumaa leveys | CJ2RAH 467K89----€21,827.54
Tarjouspyyntö
DAYTON 467K92 sorvi, metallisorvaus, 230 V AC, 10 hv, 58 tuuman korkeus, 132 tuuman pituus, 45 tuumaa leveys | CJ2RAJ 467K92----€56,319.98
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 53UH16 sorvi, 3-15/16 tuuman sänky L, 7/8 moottori hv, 115 V
€3,315.95 / yksikkö